Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Фото - 1 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Скидка -66.1 %
Фото - 2 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Скидка -66.1 %
Фото - 1 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Фото - 2 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки (00552460)

ISO 4017, сталь, без покрытия, класс прочности 8.8 БОЛТ-DIN933-8.8-SW36-M24X60
Номер товара 00552460
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
96.01 грн/шт
-66.1 %
32.5 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 4017, сталь 8.8, без покрытия Примечание ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеется некоторое сходство | Номинальные размеры увеличены | Размеры под ключ изменены для M10, M12, M14 и M22.
Высота головки винта (k1) 15 мм
Длина (l1) 60 мм
Класс прочности 8.8
Класс продукта A
Стандарты ISO 4017
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M24
Внешний привод (s1) SW36
Покрытие Без покрытия
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 4017, сталь 8.8, без покрытия Примечание ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеется некоторое сходство | Номинальные размеры увеличены | Размеры под ключ изменены для M10, M12, M14 и M22.
Характеристики arrow_down
Высота головки винта (k1) 15 мм
Длина (l1) 60 мм
Класс прочности 8.8
Класс продукта A
Стандарты ISO 4017
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M24
Внешний привод (s1) SW36
Покрытие Без покрытия
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
8.64 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 10 шт
Купить
8640 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3.96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
232.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
756 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6.89 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 500 шт
Нет в наличии
14.52 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 100 шт
Нет в наличии