Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Фото - 1 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Фото - 2 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Фото - 3 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Фото - 1 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Фото - 2 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Фото - 3 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки (0055830)

ISO 4017, сталь, без покрытия, класс прочности 8.8 БОЛТ-DIN933-8.8-SW13-M8X30
Номер товара 0055830
Нет в наличии
Цена:
4.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 200 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 4017, сталь 8.8, без покрытия Примечание ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеется некоторое сходство | Номинальные размеры увеличены | Размеры под ключ изменены для M10, M12, M14 и M22.
Длина (l1) 30 мм
Высота головки винта (k1) 5,3 мм
Класс прочности 8.8
Класс продукта A
Стандарты ISO 4017
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M8
Внешний привод (s1) SW13
Покрытие Без покрытия
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 4017, сталь 8.8, без покрытия Примечание ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеется некоторое сходство | Номинальные размеры увеличены | Размеры под ключ изменены для M10, M12, M14 и M22.
Характеристики arrow_down
Длина (l1) 30 мм
Высота головки винта (k1) 5,3 мм
Класс прочности 8.8
Класс продукта A
Стандарты ISO 4017
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M8
Внешний привод (s1) SW13
Покрытие Без покрытия
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
22.5 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 100 шт
Нет в наличии
39.12 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
55.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
14.52 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 100 шт
Нет в наличии
26.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
1.8 грн/шт
В наличии
- +
х 200 шт
Купить
10.2 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купить