Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки (00551690)
ISO 4017, сталь, без покрытия, класс прочности 8.8
БОЛТ-DIN933-8.8-SW24-M16X90
Номер товара 00551690
Нет в наличии
Цена:
42 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
ISO 4017, сталь 8.8, без покрытия
Примечание
ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеется некоторое сходство | Номинальные размеры увеличены | Размеры под ключ изменены для M10, M12, M14 и M22.
| Высота головки винта (k1) | 10 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Длина (l1) | 90 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M16 |
| Внешний привод (s1) | SW24 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
Информация о продукте
Описание
ISO 4017, сталь 8.8, без покрытия
Примечание
ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеется некоторое сходство | Номинальные размеры увеличены | Размеры под ключ изменены для M10, M12, M14 и M22.
Характеристики
| Высота головки винта (k1) | 10 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Длина (l1) | 90 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M16 |
| Внешний привод (s1) | SW24 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW24 M16х100
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW24 M16х50
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Нет отзывов про этот товар