Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M12x180/85-100 WURTH
Фото - 1 - Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M12x180/85-100 WURTH
Фото - 1 - Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M12x180/85-100 WURTH

Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M12x180/85-100 WURTH (5932912180)

Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M12x180/85-100 WURTH Для сжатой зоны бетона Горячеоцинкованная сталь
Номер товара 5932912180
В наличии
Цена:
107.16 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Клиновый анкер для высоких нагрузок в бетоне без трещин. Сталь, горячее цинкование. Сертификат соответствия ETA-02/0001 для одиночного крепления, вариант 7, бетон без трещин Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края Нагрузка может быть приложена сразу после установки Сквозной монтаж экономит время Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки Минимальный объем сверления, экономия времени Разнообразные варианты применения анкера
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)/эффективная глубина анкеровки (h ef 2)/глубина отверстия (h 1, 2) 100 / 50 / 75 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 12 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 14 мм
Длина анкера (l) 180 мм
Размер ключа 19 мм
Крутящий момент анкеровки (T inst) 40 Нм
Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/глубина отверстия (h 1) 85 / 65 / 90 мм
Сертификат ETA-02/0001
Метрический диаметр анкера M12
Материал Сталь
Покрытие Термическая оцинковка
Область применения Индивидуальное крепление: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая зона бетона) Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д. Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических) W-FA/F разрешается применять, как внутри зданий, так и снаружи (в неагрессивных средах)

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Клиновый анкер для высоких нагрузок в бетоне без трещин. Сталь, горячее цинкование. Сертификат соответствия ETA-02/0001 для одиночного крепления, вариант 7, бетон без трещин Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края Нагрузка может быть приложена сразу после установки Сквозной монтаж экономит время Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки Минимальный объем сверления, экономия времени Разнообразные варианты применения анкера
Характеристики arrow_down
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)/эффективная глубина анкеровки (h ef 2)/глубина отверстия (h 1, 2) 100 / 50 / 75 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 12 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 14 мм
Длина анкера (l) 180 мм
Размер ключа 19 мм
Крутящий момент анкеровки (T inst) 40 Нм
Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/глубина отверстия (h 1) 85 / 65 / 90 мм
Сертификат ETA-02/0001
Метрический диаметр анкера M12
Материал Сталь
Покрытие Термическая оцинковка
Применение arrow_down
Область применения Индивидуальное крепление: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая зона бетона) Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д. Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических) W-FA/F разрешается применять, как внутри зданий, так и снаружи (в неагрессивных средах)
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
47.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
1.68 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
108 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
2233.44 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить