- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Анкерно-дюбельная техника
- Анкеры металлические для высоких нагрузок
- Анкеры клиновые, сжатая зона
- Анкеры клиновые
Фильтр
Длина анкера (l)
Длина анкера (l)
1
3
4
1
1
3
3
6
1
4
2
1
1
4
4
1
1
1
3
1
4
3
1
4
5
4
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
Показати ще
34
Сховати
Глубина анкеровки (h nom)
Глубина анкеровки (h nom)
3
5
6
4
Номинальный диаметр бура (d 0)
Номинальный диаметр бура (d 0)
19
5
23
16
16
4
Показати ще
2
Сховати
Метрический диаметр анкера
Метрический диаметр анкера
19
23
16
4
5
16
Показати ще
2
Сховати
Спрятать
Глубина отверстия (h 1)
Глубина отверстия (h 1)
3
5
6
4
Эффективная глубина анкеровки (h ef)
Эффективная глубина анкеровки (h ef)
6
4
3
5
Крутящий момент анкеровки (T inst)
Крутящий момент анкеровки (T inst)
18
15
16
4
1
4
18
4
Показать еще
4
Сховати
Толщина прикрепляемой детали (t fix)
Толщина прикрепляемой детали (t fix)
1
3
1
2
3
2
3
2
Показать еще
4
Сховати
Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/глубина отверстия (h 1)
Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/глубина отверстия (h 1)
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
3
2
1
1
1
1
Показать еще
43
Сховати
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)/эффективная глубина анкеровки (h ef 2)/глубина отверстия (h 1, 2)
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)/эффективная глубина анкеровки (h ef 2)/глубина отверстия (h 1, 2)
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
3
Показать еще
37
Сховати
Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red)
Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red)
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Показать еще
17
Сховати
Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red)
Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red)
6
6
1
6
5
Показать еще
1
Сховати
Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red)
Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red)
6
5
6
6
1
Показать еще
1
Сховати
Сертификат
Сертификат
5
23
55
Материал
Материал
81
2
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f)
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f)
19
23
5
16
16
4
Показать еще
2
Сховати
Глубина углубления (h nom,red)
Глубина углубления (h nom,red)
6
1
6
5
6
Показать еще
1
Сховати
Длина резьбы (L th)
Длина резьбы (L th)
5
1
1
1
1
5
5
5
Показать еще
4
Сховати
Покрытие
Покрытие
29
40
12
Диаметр шайбы
Диаметр шайбы
6
6
6
5
Размер ключа
Размер ключа
5
16
19
23
16
4
Показать еще
2
Сховати
Цена
Цена
-
грн
11.28
22.56
33.84
154.235
308.47
Показать еще фильтров 17
Спрятать
Топ товаров, что покупаются
27.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
38.12 грн/шт
В наличии
48 грн/шт
В наличии
100.67 грн/шт
В наличии
107.16 грн/шт
В наличии
162.36 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Анкеры клиновые |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 50 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 11.28 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 308.47 грн |