Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина анкера (l)
Номинальный диаметр бура (d 0)
Метрический диаметр анкера
Крутящий момент анкеровки (T inst)
Спрятать arrow
Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/глубина отверстия (h 1)
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)/эффективная глубина анкеровки (h ef 2)/глубина отверстия (h 1, 2)
Сертификат
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f)
Размер ключа
Цена
Показать еще фильтров 5 Спрятать arrow

Анкер клиновый W-FA/F, горячий цинк

Анкер клиновый W-FA/F, горячий цинк

Анкер клиновый W-FA/F, горячий цинк

Анкер клиновый W-FA/F, горячий цинк

Доступно в виде 12 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Анкер клиновый W-FA/F, горячий цинк

Номер товара
Длина анкера (l)
Номинальный диаметр ...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
5932910105
В наличии
100 мм
10 мм
- +
1 шт
50.52 грн
Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M10x105/30-36 WURTH
5932910090
В наличии
90 мм
10 мм
- +
1 шт
38.12 грн
Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M10x90/15-21 WURTH
5932912145
В наличии
145 мм
12 мм
- +
1 шт
100.67 грн
Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M12x145/50-65 WURTH
5932912180
В наличии
180 мм
12 мм
- +
1 шт
107.16 грн
Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M12x180/85-100 WURTH
5932916150
В наличии
150 мм
16 мм
- +
1 шт
162.36 грн
Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M16x150/30-48 WURTH
5932908120
В наличии
120 мм
8 мм
- +
1 шт
37.34 грн
Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M8x120/55-64 WURTH
5932908080
В наличии
80 мм
8 мм
- +
1 шт
34.1 грн
Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M8x80/15-24 WURTH
5932908095
В наличии
95 мм
8 мм
- +
1 шт
35.72 грн
Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M8x95мм 30-39мм
5932910120
В наличии
120 мм
10 мм
- +
1 шт
48 грн
Анкер клиновый WW-FA/F (HDG) M10x120/45-51 WURTH
5932912110
Нет в наличии
110 мм
12 мм
- +
1 шт
90.92 грн
Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M12x110мм 15-30мм
5932912125
Нет в наличии
125 мм
12 мм
- +
1 шт
94.18 грн
Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M12x125мм 30-45мм
5932906040
Нет в наличии
40 мм
6 мм
- +
1 шт
27.6 грн
Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M6x40мм 5мм

Топ товаров, что покупаются

27.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
38.12 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
100.67 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
107.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
162.36 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Анкер клиновый W-FA/F, горячий цинк
⭐ Количество товаров в наличии 9
⭐ Самый дешевый товар 27.6 грн
⭐ Самый дорогой товар 162.36 грн