Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M10x90/15-21 WURTH
Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M10x90/15-21 WURTH
Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M10x90/15-21 WURTH (5932910090)
Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M10x90/15-21 WURTH
Для сжатой зоны бетона
Горячеоцинкованная сталь
Номер товара 5932910090
В наличии
Цена:
38.12 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Клиновый анкер для высоких нагрузок в бетоне без трещин. Сталь, горячее цинкование.
Сертификат соответствия ETA-02/0001 для одиночного крепления, вариант 7, бетон без трещин
Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Сквозной монтаж экономит время
Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки
Минимальный объем сверления, экономия времени
Разнообразные варианты применения анкера
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/глубина отверстия (h 1) | 15 / 48 / 70 мм |
| Размер ключа | 17 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)/эффективная глубина анкеровки (h ef 2)/глубина отверстия (h 1, 2) | 21 / 42 / 65 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 30 нм |
| Длина анкера (l) | 90 мм |
| Сертификат | ETA-02/0001 |
| Метрический диаметр анкера | M10 |
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Термическая оцинковка |
Область применения
Индивидуальное крепление: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая зона бетона)
Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д.
Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических)
W-FA/F разрешается применять, как внутри зданий, так и снаружи (в неагрессивных средах)
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Клиновый анкер для высоких нагрузок в бетоне без трещин. Сталь, горячее цинкование.
Сертификат соответствия ETA-02/0001 для одиночного крепления, вариант 7, бетон без трещин
Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Сквозной монтаж экономит время
Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки
Минимальный объем сверления, экономия времени
Разнообразные варианты применения анкера
Характеристики
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/глубина отверстия (h 1) | 15 / 48 / 70 мм |
| Размер ключа | 17 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)/эффективная глубина анкеровки (h ef 2)/глубина отверстия (h 1, 2) | 21 / 42 / 65 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 30 нм |
| Длина анкера (l) | 90 мм |
| Сертификат | ETA-02/0001 |
| Метрический диаметр анкера | M10 |
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Термическая оцинковка |
Применение
Область применения
Индивидуальное крепление: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая зона бетона)
Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д.
Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических)
W-FA/F разрешается применять, как внутри зданий, так и снаружи (в неагрессивных средах)
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M6x40мм 5мм
Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M8x80/15-24 WURTH
Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M8x120/55-64 WURTH
Анкер клиновый WW-FA/F (HDG) M10x120/45-51 WURTH
Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M12x180/85-100 WURTH
Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M16x150/30-48 WURTH
Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M8x95мм 30-39мм
Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M12x110мм 15-30мм
Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M10x105/30-36 WURTH
Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M12x125мм 30-45мм
Нет отзывов про этот товар