Анкер клиновый W-FB, оцинкованный
Анкер клиновый W-FB, оцинкованный
Анкер клиновый W-FB, оцинкованный
Доступно в виде 23
показать все версии
Фильтр
Версии товара Анкер клиновый W-FB, оцинкованный
Номер товара
Длина анкера (l)
Глубина анкеровки (h...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Анкер клиновый W-FB/S (A2K) M10x100/25-33
Номер товара 5933210100
Техническая информация
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Длина анкера (l) | 100 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
| Размер ключа | 17 мм |
| Диаметр шайбы | 20 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix) | 25 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 30 нм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) | 33 мм |
| Длина резьбы (L th) | 35 мм |
| Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 40 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 48 мм |
| Глубина углубления (h nom,red) | 54 мм |
| Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 60 мм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 62 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 70 мм |
| Метрический диаметр анкера | M10 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Сертификат | Да |
| Тип монтажа | Монтаж сквозной, монтаж с предварительной настройкой, монтаж с отступом |
Анкер клиновый W-FB/S (A2K) M10x120/45-53
Номер товара 5933210120
Техническая информация
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
| Длина анкера (l) | 120 мм |
| Размер ключа | 17 мм |
| Диаметр шайбы | 20 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 30 нм |
| Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 40 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix) | 45 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 48 мм |
| Длина резьбы (L th) | 50 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) | 53 мм |
| Глубина углубления (h nom,red) | 54 мм |
| Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 60 мм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 62 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 70 мм |
| Метрический диаметр анкера | M10 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Сертификат | Да |
| Тип монтажа | Монтаж сквозной, монтаж с предварительной настройкой, монтаж с отступом |
Анкер клиновый W-FB/S (A2K) M12x115/20-35
Номер товара 5933212115
Техническая информация
| Длина анкера (l) | 115 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 14 мм |
| Размер ключа | 19 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix) | 20 мм |
| Диаметр шайбы | 24 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) | 35 мм |
| Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 50 мм |
| Длина резьбы (L th) | 50 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 50 Нм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 65 мм |
| Глубина углубления (h nom,red) | 67 мм |
| Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 75 мм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 82 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 90 мм |
| Метрический диаметр анкера | M12 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Сертификат | Да |
| Тип монтажа | Монтаж сквозной, монтаж с предварительной настройкой, монтаж с отступом |
Анкер клиновый W-FB/S (A2K) M12x145/50-65
Номер товара 5933212145
Техническая информация
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 14 мм |
| Длина анкера (l) | 145 мм |
| Размер ключа | 19 мм |
| Диаметр шайбы | 24 мм |
| Длина резьбы (L th) | 35 мм |
| Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 50 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix) | 50 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 50 Нм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) | 65 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 65 мм |
| Глубина углубления (h nom,red) | 67 мм |
| Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 75 мм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 82 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 90 мм |
| Метрический диаметр анкера | M12 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Сертификат | Да |
| Тип монтажа | Монтаж сквозной, монтаж с предварительной настройкой, монтаж с отступом |
Анкер клиновый W-FB/S (A2K) M8x90/25-39
Номер товара 5933208090
Техническая информация
| Размер ключа | 13 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 15 Нм |
| Диаметр шайбы | 16 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix) | 25 мм |
| Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 30 мм |
| Длина резьбы (L th) | 35 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) | 39 мм |
| Глубина углубления (h nom,red) | 42 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 44 мм |
| Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 50 мм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 56 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 65 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 8 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 9 мм |
| Длина анкера (l) | 90 мм |
| Метрический диаметр анкера | M8 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Сертификат | Да |
| Тип монтажа | Монтаж сквозной, монтаж с предварительной настройкой, монтаж с отступом |
Анкер клиновый W-FB/S (A2K) M10x105/30-38
Номер товара 5933210105
Техническая информация
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Длина анкера (l) | 105 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
| Размер ключа | 17 мм |
| Диаметр шайбы | 20 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix) | 30 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 30 нм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) | 38 мм |
| Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 40 мм |
| Длина резьбы (L th) | 45 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 48 мм |
| Глубина углубления (h nom,red) | 54 мм |
| Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 60 мм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 62 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 70 мм |
| Метрический диаметр анкера | M10 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Сертификат | Да |
| Тип монтажа | Монтаж сквозной, монтаж с предварительной настройкой, монтаж с отступом |
Анкер клиновый W-FB/S (A2K) M10x85/10-18
Номер товара 5933210085
Техническая информация
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix) | 10 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
| Размер ключа | 17 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) | 18 мм |
| Диаметр шайбы | 20 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 30 нм |
| Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 40 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 48 мм |
| Длина резьбы (L th) | 50 мм |
| Глубина углубления (h nom,red) | 54 мм |
| Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 60 мм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 62 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 70 мм |
| Длина анкера (l) | 85 мм |
| Метрический диаметр анкера | M10 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Сертификат | Да |
| Тип монтажа | Монтаж сквозной, монтаж с предварительной настройкой, монтаж с отступом |
Анкер клиновый W-FB/S (A2K) M10x90/15-23
Номер товара 5933210090
Техническая информация
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix) | 15 мм |
| Размер ключа | 17 мм |
| Диаметр шайбы | 20 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) | 23 мм |
| Длина резьбы (L th) | 25 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 30 нм |
| Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 40 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 48 мм |
| Глубина углубления (h nom,red) | 54 мм |
| Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 60 мм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 62 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 70 мм |
| Длина анкера (l) | 90 мм |
| Метрический диаметр анкера | M10 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Сертификат | Да |
| Тип монтажа | Монтаж сквозной, монтаж с предварительной настройкой, монтаж с отступом |
Анкер клиновый W-FB/S (A2K) M12x105/10-25
Номер товара 5933212105
Техническая информация
| Длина анкера (l) | 105 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 14 мм |
| Размер ключа | 19 мм |
| Диаметр шайбы | 24 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) | 25 мм |
| Длина резьбы (L th) | 45 мм |
| Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 50 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 50 Нм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 65 мм |
| Глубина углубления (h nom,red) | 67 мм |
| Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 75 мм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 82 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 90 мм |
| Метрический диаметр анкера | M12 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Сертификат | Да |
| Тип монтажа | Монтаж сквозной, монтаж с предварительной настройкой, монтаж с отступом |
Анкер клиновый W-FB/S (A2K) M12x125/30-45
Номер товара 5933212125
Техническая информация
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Длина анкера (l) | 125 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 14 мм |
| Размер ключа | 19 мм |
| Диаметр шайбы | 24 мм |
| Длина резьбы (L th) | 25 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix) | 30 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) | 45 мм |
| Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 50 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 50 Нм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 65 мм |
| Глубина углубления (h nom,red) | 67 мм |
| Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 75 мм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 82 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 90 мм |
| Метрический диаметр анкера | M12 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Сертификат | Да |
| Тип монтажа | Монтаж сквозной, монтаж с предварительной настройкой, монтаж с отступом |
Анкер клиновый W-FB/S (A2K) M16x130/10-27
Номер товара 5933216130
Техническая информация
| Толщина прикрепляемой детали (t fix) | 10 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 100 Нм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 102 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 110 мм |
| Длина анкера (l) | 130 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 16 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 18 мм |
| Размер ключа | 24 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) | 27 мм |
| Диаметр шайбы | 30 мм |
| Длина резьбы (L th) | 55 мм |
| Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 65 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 82 мм |
| Глубина углубления (h nom,red) | 85 мм |
| Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 95 мм |
| Метрический диаметр анкера | M16 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Сертификат | Да |
| Тип монтажа | Монтаж сквозной, монтаж с предварительной настройкой, монтаж с отступом |
Анкер клиновый W-FB/S (A2K) M16x140/20-37
Номер товара 5933216140
Техническая информация
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 100 Нм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 102 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 110 мм |
| Длина анкера (l) | 140 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 16 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 18 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix) | 20 мм |
| Размер ключа | 24 мм |
| Диаметр шайбы | 30 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) | 37 мм |
| Длина резьбы (L th) | 60 мм |
| Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 65 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 82 мм |
| Глубина углубления (h nom,red) | 85 мм |
| Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 95 мм |
| Метрический диаметр анкера | M16 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Сертификат | Да |
| Тип монтажа | Монтаж сквозной, монтаж с предварительной настройкой, монтаж с отступом |
Анкер клиновый W-FB/S (A2K) M16x150/30-47
Номер товара 5933216150
Техническая информация
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 100 Нм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 102 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 110 мм |
| Длина анкера (l) | 150 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 16 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 18 мм |
| Размер ключа | 24 мм |
| Диаметр шайбы | 30 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix) | 30 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) | 47 мм |
| Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 65 мм |
| Длина резьбы (L th) | 65 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 82 мм |
| Глубина углубления (h nom,red) | 85 мм |
| Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 95 мм |
| Метрический диаметр анкера | M16 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Сертификат | Да |
| Тип монтажа | Монтаж сквозной, монтаж с предварительной настройкой, монтаж с отступом |
Анкер клиновый W-FB/S (A2K) M8x70/5-19
Номер товара 5933208070
Техническая информация
| Размер ключа | 13 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 15 Нм |
| Диаметр шайбы | 16 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) | 19 мм |
| Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 30 мм |
| Длина резьбы (L th) | 35 мм |
| Глубина углубления (h nom,red) | 42 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 44 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix) | 5 мм |
| Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 50 мм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 56 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 65 мм |
| Длина анкера (l) | 70 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 8 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 9 мм |
| Метрический диаметр анкера | M8 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Сертификат | Да |
| Тип монтажа | Монтаж сквозной, монтаж с предварительной настройкой, монтаж с отступом |
Анкер клиновый W-FB/S (A2K) M8x75/10-24
Номер товара 5933208075
Техническая информация
| Толщина прикрепляемой детали (t fix) | 10 мм |
| Размер ключа | 13 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 15 Нм |
| Диаметр шайбы | 16 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) | 24 мм |
| Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 30 мм |
| Глубина углубления (h nom,red) | 42 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 44 мм |
| Длина резьбы (L th) | 45 мм |
| Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 50 мм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 56 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 65 мм |
| Длина анкера (l) | 75 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 8 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 9 мм |
| Метрический диаметр анкера | M8 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Сертификат | Да |
| Тип монтажа | Монтаж сквозной, монтаж с предварительной настройкой, монтаж с отступом |
Анкер клиновый W-FB/S (A2K) M8x80/15-29
Номер товара 5933208080
Техническая информация
| Размер ключа | 13 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix) | 15 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 15 Нм |
| Диаметр шайбы | 16 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) | 29 мм |
| Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 30 мм |
| Глубина углубления (h nom,red) | 42 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 44 мм |
| Длина резьбы (L th) | 50 мм |
| Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 50 мм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 56 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 65 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 8 мм |
| Длина анкера (l) | 80 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 9 мм |
| Метрический диаметр анкера | M8 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Сертификат | Да |
| Тип монтажа | Монтаж сквозной, монтаж с предварительной настройкой, монтаж с отступом |
Анкер клиновый W-FB/S (A2K) M8x85/20-34
Номер товара 5933208085
Техническая информация
| Размер ключа | 13 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 15 Нм |
| Диаметр шайбы | 16 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix) | 20 мм |
| Длина резьбы (L th) | 25 мм |
| Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 30 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) | 34 мм |
| Глубина углубления (h nom,red) | 42 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 44 мм |
| Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 50 мм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 56 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 65 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 8 мм |
| Длина анкера (l) | 85 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 9 мм |
| Метрический диаметр анкера | M8 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Сертификат | Да |
| Тип монтажа | Монтаж сквозной, монтаж с предварительной настройкой, монтаж с отступом |
Анкер клиновый W-FB/S-K (A2K) M10x72/5
Номер товара 5933210072
Техническая информация
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
| Размер ключа | 17 мм |
| Диаметр шайбы | 20 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 30 нм |
| Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 40 мм |
| Длина резьбы (L th) | 45 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) | 5 мм |
| Глубина углубления (h nom,red) | 54 мм |
| Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 60 мм |
| Длина анкера (l) | 72 мм |
| Метрический диаметр анкера | M10 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Сертификат | Да |
| Тип монтажа | Монтаж сквозной, монтаж с предварительной настройкой, монтаж с отступом |
Анкер клиновый W-FB/S-K (A2K) M12x100/20
Номер товара 5933212100
Техническая информация
| Длина анкера (l) | 100 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 14 мм |
| Размер ключа | 19 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) | 20 мм |
| Диаметр шайбы | 24 мм |
| Длина резьбы (L th) | 35 мм |
| Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 50 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 50 Нм |
| Глубина углубления (h nom,red) | 67 мм |
| Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 75 мм |
| Метрический диаметр анкера | M12 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Сертификат | Да |
| Тип монтажа | Монтаж сквозной, монтаж с предварительной настройкой, монтаж с отступом |
Анкер клиновый W-FB/S-K (A2K) M12x85/5
Номер товара 5933212085
Техническая информация
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 14 мм |
| Размер ключа | 19 мм |
| Диаметр шайбы | 24 мм |
| Длина резьбы (L th) | 25 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) | 5 мм |
| Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 50 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 50 Нм |
| Глубина углубления (h nom,red) | 67 мм |
| Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 75 мм |
| Длина анкера (l) | 85 мм |
| Метрический диаметр анкера | M12 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Сертификат | Да |
| Тип монтажа | Монтаж сквозной, монтаж с предварительной настройкой, монтаж с отступом |
Анкер клиновый W-FB/S-K (A2K) M16x108/5
Номер товара 5933216108
Техническая информация
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 100 Нм |
| Длина анкера (l) | 108 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 16 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 18 мм |
| Размер ключа | 24 мм |
| Диаметр шайбы | 30 мм |
| Длина резьбы (L th) | 45 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) | 5 мм |
| Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 65 мм |
| Глубина углубления (h nom,red) | 85 мм |
| Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 95 мм |
| Метрический диаметр анкера | M16 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Сертификат | Да |
| Тип монтажа | Монтаж сквозной, монтаж с предварительной настройкой, монтаж с отступом |
Анкер клиновый W-FB/S-K (A2K) M16x120/17
Номер товара 5933216120
Техническая информация
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 100 Нм |
| Длина анкера (l) | 120 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 16 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) | 17 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 18 мм |
| Размер ключа | 24 мм |
| Диаметр шайбы | 30 мм |
| Длина резьбы (L th) | 50 мм |
| Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 65 мм |
| Глубина углубления (h nom,red) | 85 мм |
| Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 95 мм |
| Метрический диаметр анкера | M16 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Сертификат | Да |
| Тип монтажа | Монтаж сквозной, монтаж с предварительной настройкой, монтаж с отступом |
Анкер клиновый W-FB/S-K (A2K) M8x56/5
Номер товара 5933208056
Техническая информация
| Размер ключа | 13 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 15 Нм |
| Диаметр шайбы | 16 мм |
| Длина резьбы (L th) | 25 мм |
| Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 30 мм |
| Глубина углубления (h nom,red) | 42 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) | 5 мм |
| Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 50 мм |
| Длина анкера (l) | 56 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 8 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 9 мм |
| Метрический диаметр анкера | M8 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Сертификат | Да |
| Тип монтажа | Монтаж сквозной, монтаж с предварительной настройкой, монтаж с отступом |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Анкер клиновый W-FB, оцинкованный |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 5 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 11.28 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 77.16 грн |