Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Аккумуляторная батарея LI-ION, 12 V/2.0 Ah
Фото - 1 - Аккумуляторная батарея LI-ION, 12 V/2.0 Ah
Фото - 1 - Аккумуляторная батарея LI-ION, 12 V/2.0 Ah

Аккумуляторная батарея LI-ION, 12 V/2.0 Ah (5702801021)

Аккумуляторная батарея LI-ION, 12 V/2.0 Ah, RED STRIPE -арт. 5702801021
Номер товара 5702801021
В наличии
Цена:
756 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Серия литий-ионных аккумуляторов RED STRIPE обеспечивает стабильную мощность, длительное время работы и длительный срок службы для профессиональных аккумуляторных инструментов
Благодаря передовой технологии элементов и интеллектуальной защите эти аккумуляторы обеспечивают надежную работу в требовательных условиях. Совместимы только с аккумуляторными инструментами WÜRTH RED STRIPE. Обеспечивают стабильную подачу мощности при сверлении, шлифовке, креплении и резке.

ОСОБЕННОСТИ

  • Передовая технология Li-Ion: обеспечивает стабильную мощность без эффекта памяти
  • Интеллектуальная защита элементов: защищает от перезарядки, перегрева и глубокой разрядки
  • Оптимизированная конструкция: компактна и легка для лучшего баланса и комфорта
  • Длительный срок службы: прочный корпус со встроенной защитой от ударов
  • контроль температуры: обеспечивает стабильный выход даже в экстремальных условиях
  • Универсальная совместимость: подходит для всех аккумуляторных инструментов RED STRIPE соответствующего напряжения

Примечание
Следуйте инструкциям по эксплуатации правил безопасности, зарядки и работы

Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Емкость аккумулятора/батареи 2 Aч
Тип аккумулятора/батареи Li-lon
Совместимость с W-CONNECT Нет
Соответствие ROHS Да
Вес изделия (1 шт.) 150,000 г

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Серия литий-ионных аккумуляторов RED STRIPE обеспечивает стабильную мощность, длительное время работы и длительный срок службы для профессиональных аккумуляторных инструментов
Благодаря передовой технологии элементов и интеллектуальной защите эти аккумуляторы обеспечивают надежную работу в требовательных условиях. Совместимы только с аккумуляторными инструментами WÜRTH RED STRIPE. Обеспечивают стабильную подачу мощности при сверлении, шлифовке, креплении и резке.

ОСОБЕННОСТИ

  • Передовая технология Li-Ion: обеспечивает стабильную мощность без эффекта памяти
  • Интеллектуальная защита элементов: защищает от перезарядки, перегрева и глубокой разрядки
  • Оптимизированная конструкция: компактна и легка для лучшего баланса и комфорта
  • Длительный срок службы: прочный корпус со встроенной защитой от ударов
  • контроль температуры: обеспечивает стабильный выход даже в экстремальных условиях
  • Универсальная совместимость: подходит для всех аккумуляторных инструментов RED STRIPE соответствующего напряжения

Примечание
Следуйте инструкциям по эксплуатации правил безопасности, зарядки и работы

Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Емкость аккумулятора/батареи 2 Aч
Тип аккумулятора/батареи Li-lon
Совместимость с W-CONNECT Нет
Соответствие ROHS Да
Вес изделия (1 шт.) 150,000 г
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
828 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1310.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
715.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
654 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
0.72 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 300 шт
Купить
Знижка -75.9 %
10.38 грн/шт
2.5 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
12.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купить
6.6 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить