Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Полироль для алюминия, 500 мл
Фото - 2 - Полироль для алюминия, 500 мл
Фото - 3 - Полироль для алюминия, 500 мл
Фото - 4 - Полироль для алюминия, 500 мл
Фото - 5 - Полироль для алюминия, 500 мл
Фото - 6 - Полироль для алюминия, 500 мл
Фото - 7 - Полироль для алюминия, 500 мл
Фото - 8 - Полироль для алюминия, 500 мл
Фото - 1 - Полироль для алюминия, 500 мл
Фото - 2 - Полироль для алюминия, 500 мл
Фото - 3 - Полироль для алюминия, 500 мл
Фото - 4 - Полироль для алюминия, 500 мл
Фото - 5 - Полироль для алюминия, 500 мл
Фото - 6 - Полироль для алюминия, 500 мл
Фото - 7 - Полироль для алюминия, 500 мл
Фото - 8 - Полироль для алюминия, 500 мл

Полироль для алюминия, 500 мл (0893121301)

Полироль для алюминия, 500 мл -арт. 0893121301
Номер товара 0893121301
В наличии
Цена:
1310.16 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Пастообразное полирующее средство.

  • Можно использовать во всех ситуациях.
  • Отсутствие стекания на вертикальных поверхностях.
    Полирующие добавки с увлажняющим эффектом.
  • Создает гладкую и водоотталкивающую поверхность.
  • Предотвращает повторное загрязнение.
  • Низкое потребление.

Высокая производительность благодаря минимальному использованию полировальной пасты.

Плотность 1 г/см³
Срок годности с момента изготовления 12 месяцев
Вязкость 1500 мПа·с
Вес содержимого 500 г
Значение pH 8.5
Тип упаковки Банка
Химический состав Водно-углеродная эмульсия
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия хранить в прохладном и сухом месте
Разлагается биологически Да
Не содержит AOX Да
Цвет Темно-серый
Запах/аромат Характерный

Для очистки стойких загрязнений, таких как окисление металлов, пленка ржавчины, высолы и другие отложения.

Строительство выставок, кухни, строительство автомобилей и лодок, строительная техника и т.д. Необработанные алюминиевые поверхности, такие как диски грузовиков и т.п. Также подходит для латунных, медных и аналогичных металлических поверхностей.

Сергій 01.06.2024

Логотип авто был в ужасном состоянии. Стало намного лучше! До состояния нового не дотянул, но реально работает.

Ілля 15.02.2024

Брали специально для выведения большого черного пятна на хромированном смесителе. Появилось от моющего средства с кислотой и подручными средствами убрать не удалось. Не особо надеялись, что средство справится, но так как в интернете более адекватных советов, чем попробовать полироль не нашлось - заказали. Средство справилось - тереть нужно долго, но постепенно потемнения сходят. Результат - практически новый смеситель) Осталась лишь легкая серая тень, которую видно только под определенным углом, что несущественно, если сравнивать до/после.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Пастообразное полирующее средство.

  • Можно использовать во всех ситуациях.
  • Отсутствие стекания на вертикальных поверхностях.
    Полирующие добавки с увлажняющим эффектом.
  • Создает гладкую и водоотталкивающую поверхность.
  • Предотвращает повторное загрязнение.
  • Низкое потребление.

Высокая производительность благодаря минимальному использованию полировальной пасты.

Характеристики arrow_down
Плотность 1 г/см³
Срок годности с момента изготовления 12 месяцев
Вязкость 1500 мПа·с
Вес содержимого 500 г
Значение pH 8.5
Тип упаковки Банка
Химический состав Водно-углеродная эмульсия
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия хранить в прохладном и сухом месте
Разлагается биологически Да
Не содержит AOX Да
Цвет Темно-серый
Запах/аромат Характерный
Применение arrow_down

Для очистки стойких загрязнений, таких как окисление металлов, пленка ржавчины, высолы и другие отложения.

Строительство выставок, кухни, строительство автомобилей и лодок, строительная техника и т.д. Необработанные алюминиевые поверхности, такие как диски грузовиков и т.п. Также подходит для латунных, медных и аналогичных металлических поверхностей.

Отзывов (2) arrow_down
Сергій 01.06.2024

Логотип авто был в ужасном состоянии. Стало намного лучше! До состояния нового не дотянул, но реально работает.

Ілля 15.02.2024

Брали специально для выведения большого черного пятна на хромированном смесителе. Появилось от моющего средства с кислотой и подручными средствами убрать не удалось. Не особо надеялись, что средство справится, но так как в интернете более адекватных советов, чем попробовать полироль не нашлось - заказали. Средство справилось - тереть нужно долго, но постепенно потемнения сходят. Результат - практически новый смеситель) Осталась лишь легкая серая тень, которую видно только под определенным углом, что несущественно, если сравнивать до/после.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1118.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -59.7 %
74.46 грн/шт
30 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить