Болт метрический siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M8x20
Болт метрический siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M8x20
Болт метрический siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M8x20 (02740820)
Болт с шестигранной головкой с фланцем и насечкой DIN 6921/WN 274 – 8.8 (A2K) – SW13, M8x20 – арт. 027408 20
Номер товара 02740820
В наличии
Цена:
6.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Болт с шестигранной головкой с фланцем и насечкой
- Стопорные зубцы вдавливаются в поверхность детали во время затяжки и препятствуют самоотвинчиванию
- Твердость материала детали должна быть ниже твердости поверхности болта (минимум 250 HV)
- Подходит для соединений с небольшой длиной зажима
- Материал: сталь
- Класс прочности: 8.8
- Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)
- Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
- Тип головки: шестигранный с фланцем
- Стопорный элемент: насечка на фланце
- Резьба: полна
- ROHS-директива: да
Примечание
Изделие соответствует заводскому стандарту WN 274 и имеет размеры, совместимые со стандартом DIN 6921. Фланец увеличивает площадь опоры и помогает более равномерно распределять нагрузку на поверхность детали.
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Диаметр головки (dc) | 17,9 мм |
| Длина (l1) | 20 мм |
| Высота головки винта (k1) | 8,1 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Внешний привод (s1) | SW13 |
| Стандарты | WN 274 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Функция блокировки | Устройство для предотвращения ослабления, блокирующее |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Принцип работы стопора | Стопорные зубья |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигран. головка с фланцем |
Информация о продукте
Описание
Болт с шестигранной головкой с фланцем и насечкой
- Стопорные зубцы вдавливаются в поверхность детали во время затяжки и препятствуют самоотвинчиванию
- Твердость материала детали должна быть ниже твердости поверхности болта (минимум 250 HV)
- Подходит для соединений с небольшой длиной зажима
- Материал: сталь
- Класс прочности: 8.8
- Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)
- Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
- Тип головки: шестигранный с фланцем
- Стопорный элемент: насечка на фланце
- Резьба: полна
- ROHS-директива: да
Примечание
Изделие соответствует заводскому стандарту WN 274 и имеет размеры, совместимые со стандартом DIN 6921. Фланец увеличивает площадь опоры и помогает более равномерно распределять нагрузку на поверхность детали.
Характеристики
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Диаметр головки (dc) | 17,9 мм |
| Длина (l1) | 20 мм |
| Высота головки винта (k1) | 8,1 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Внешний привод (s1) | SW13 |
| Стандарты | WN 274 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Функция блокировки | Устройство для предотвращения ослабления, блокирующее |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Принцип работы стопора | Стопорные зубья |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигран. головка с фланцем |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Болт метрический siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M12x45
Нет отзывов про этот товар