Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт метрический siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x12
Фото - 1 - Болт метрический siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x12
Новинка
Фото - 2 - Болт метрический siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x12
Новинка
Фото - 3 - Болт метрический siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x12
Новинка
Фото - 1 - Болт метрический siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x12
Фото - 2 - Болт метрический siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x12
Фото - 3 - Болт метрический siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x12

Болт метрический siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x12 (02740612)

Болт с шестигранной головкой с фланцем и насечкой DIN 6921/WN 274 – 8.8 (A2K) – SW10, M6x12 – арт. 027406 12
Номер товара 02740612
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
3.18 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Болт с шестигранной головкой с фланцем и насечкой

  • Стопорные зубцы вдавливаются в поверхность детали во время затяжки и препятствуют самоотвинчиванию
  • Твердость материала детали должна быть ниже твердости поверхности болта (минимум 250 HV)
  • Подходит для соединений с небольшой длиной зажима
  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)
  • Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
  • Тип головки: шестигранный с фланцем
  • Стопорный элемент: насечка на фланце
  • Резьба: полна
  • ROHS-директива: да

Примечание


Изделие соответствует заводскому стандарту WN 274 и имеет размеры, совместимые со стандартом DIN 6921. Фланец увеличивает площадь опоры и помогает более равномерно распределять нагрузку на поверхность детали.

Шаг резьбы 1 мм
Длина (l1) 12 мм
Диаметр головки (dc) 14,2 мм
Высота головки винта (k1) 6,6 мм
Класс прочности 8.8
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M6
Внешний привод (s1) SW10
Стандарты WN 274
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Исполнение резьбы Полная резьба
Функция блокировки Устройство для предотвращения ослабления, блокирующее
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Принцип работы стопора Стопорные зубья
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигран. головка с фланцем

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Болт с шестигранной головкой с фланцем и насечкой

  • Стопорные зубцы вдавливаются в поверхность детали во время затяжки и препятствуют самоотвинчиванию
  • Твердость материала детали должна быть ниже твердости поверхности болта (минимум 250 HV)
  • Подходит для соединений с небольшой длиной зажима
  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)
  • Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
  • Тип головки: шестигранный с фланцем
  • Стопорный элемент: насечка на фланце
  • Резьба: полна
  • ROHS-директива: да

Примечание


Изделие соответствует заводскому стандарту WN 274 и имеет размеры, совместимые со стандартом DIN 6921. Фланец увеличивает площадь опоры и помогает более равномерно распределять нагрузку на поверхность детали.

Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 1 мм
Длина (l1) 12 мм
Диаметр головки (dc) 14,2 мм
Высота головки винта (k1) 6,6 мм
Класс прочности 8.8
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M6
Внешний привод (s1) SW10
Стандарты WN 274
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Исполнение резьбы Полная резьба
Функция блокировки Устройство для предотвращения ослабления, блокирующее
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Принцип работы стопора Стопорные зубья
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигран. головка с фланцем
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Новинка
1160.94 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
42.24 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
4.92 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить
448.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -48.5 %
136.45 грн/шт
70.21 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить
2182.8 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
933.42 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
306 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ