- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Болты с фланцем с насечкой
- Болт с насечкой
Фильтр
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
7
7
2
8
8
Показати ще
1
Сховати
Длина (l1)
Длина (l1)
1
3
2
2
1
5
4
4
4
4
2
Показати ще
7
Сховати
Высота головки винта (k1)
Высота головки винта (k1)
2
7
7
8
7
1
Показати ще
2
Сховати
Внешний привод (s1)
Внешний привод (s1)
7
9
6
7
1
2
Показати ще
2
Сховати
Спрятать
Покрытие
Покрытие
12
20
Шаг резьбы
Шаг резьбы
8
7
7
1
2
7
Показать еще
2
Сховати
Диаметр головки (dc)
Диаметр головки (dc)
1
2
7
8
7
7
Показать еще
2
Сховати
Длина резьбы (метрическая резьба)
Длина резьбы (метрическая резьба)
1
1
2
Цена
Цена
-
грн
3.18
6.36
9.54
11.22
22.44
Показать еще фильтров 4
Спрятать
Топ товаров, что покупаются
5.4 грн/шт
В наличии
4.8 грн/шт
В наличии
3.3 грн/шт
В наличии
6.6 грн/шт
В наличии
8.1 грн/шт
В наличии
4.92 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Болт с насечкой |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 28 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 3.18 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 22.44 грн |