Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW30 M20х60
Фото - 1 - Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW30 M20х60
Скидка -13 %
Фото - 2 - Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW30 M20х60
Скидка -13 %
Фото - 1 - Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW30 M20х60
Фото - 2 - Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW30 M20х60

Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW30 M20х60 (00552060)

Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW30 M20х60 БОЛТ-ISO4017-8.8-SW30-M20X60
Номер товара 00552060
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
69 грн/шт
-13 %
60 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 4017, сталь 8.8, без покрытия Примечание ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеется некоторое сходство | Номинальные размеры увеличены | Размеры под ключ изменены для M10, M12, M14 и M22.
Высота головки винта (k1) 12,5 мм
Длина (l1) 60 мм
Класс прочности 8.8
Класс продукта A
Стандарты ISO 4017
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M20
Внешний привод (s1) SW30
Покрытие Без покрытия
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 4017, сталь 8.8, без покрытия Примечание ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеется некоторое сходство | Номинальные размеры увеличены | Размеры под ключ изменены для M10, M12, M14 и M22.
Характеристики arrow_down
Высота головки винта (k1) 12,5 мм
Длина (l1) 60 мм
Класс прочности 8.8
Класс продукта A
Стандарты ISO 4017
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M20
Внешний привод (s1) SW30
Покрытие Без покрытия
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
3.84 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
2.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
Знижка -63.7 %
2.48 грн/шт
0.9 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купить
0.96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 2000 шт
Предзаказ
0.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 2000 шт
Предзаказ
Знижка -57.1 %
2.52 грн/шт
1.08 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить