Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником (006002516)
ISO 7380-1, сталь, класс прочности 010.9, без покрытия
ВИНТ-ISO7380-10.9-IS3-M5X16
Номер товара 006002516
Нет в наличии
Цена:
2.04 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
ISO 7380-1, сталь 010.9, без покрытия
Примечание
Эти винты могут подвергаться лишь ограниченным нагрузкам из-за геометрии их головки, см. DIN EN ISO 898-1
| Шаг резьбы | 0,8 мм |
| Класс прочности | 010.9 |
| Длина (l1) | 16 мм |
| Высота головки винта (k1) | 2,75 мм |
| Диаметр головки (dk) | 9,5 мм |
| Класс продукта | A |
| Размер привода | IH3 |
| Стандарты | ISO 7380-1 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип головы | Головка полукруглая |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
ISO 7380-1, сталь 010.9, без покрытия
Примечание
Эти винты могут подвергаться лишь ограниченным нагрузкам из-за геометрии их головки, см. DIN EN ISO 898-1
Характеристики
| Шаг резьбы | 0,8 мм |
| Класс прочности | 010.9 |
| Длина (l1) | 16 мм |
| Высота головки винта (k1) | 2,75 мм |
| Диаметр головки (dk) | 9,5 мм |
| Класс продукта | A |
| Размер привода | IH3 |
| Стандарты | ISO 7380-1 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип головы | Головка полукруглая |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
Нет отзывов про этот товар