- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты с полукругл. головкой
- Винт с полукругл. головкой
Фильтр
Размер привода
Размер привода
2
4
3
4
3
Показати ще
1
Сховати
Материал
Материал
1
15
Диаметр головки (dk)
Диаметр головки (dk)
2
4
3
4
3
Показати ще
1
Сховати
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
2
4
3
4
3
Показати ще
1
Сховати
Спрятать
Длина (l1)
Длина (l1)
4
4
1
3
1
1
1
1
Показать еще
4
Сховати
Высота головки винта (k1)
Высота головки винта (k1)
2
4
3
4
3
Показать еще
1
Сховати
Класс прочности
Класс прочности
1
15
Покрытие
Покрытие
3
11
2
Шаг резьбы
Шаг резьбы
3
4
3
4
Цена
Цена
-
грн
1.5
3
4.5
5.22
10.44
Показать еще фильтров 5
Спрятать
Топ товаров, что покупаются
2.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
2.34 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
1.5 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
1.5 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
1.5 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
1.56 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
| ⭐ Категория товаров | Винт с полукругл. головкой |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 2 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1.5 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 10.44 грн |