Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
Фото - 1 - Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
Фото - 2 - Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
Фото - 1 - Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
Фото - 2 - Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником

Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником (00600248)

ISO 7380-1, сталь, класс прочности 010.9, без покрытия ВИНТ-ISO7380-10.9-IS2,5-M4X8
Номер товара 00600248
Нет в наличии
Цена:
1.5 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 7380-1, сталь 010.9, без покрытия Примечание Эти винты могут подвергаться лишь ограниченным нагрузкам из-за геометрии их головки, см. DIN EN ISO 898-1
Шаг резьбы 0,7 мм
Класс прочности 010.9
Высота головки винта (k1) 2,2 мм
Диаметр головки (dk) 7,6 мм
Длина (l1) 8 мм
Класс продукта A
Размер привода IH2,5
Стандарты ISO 7380-1
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M4
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип головы Головка полукруглая
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 7380-1, сталь 010.9, без покрытия Примечание Эти винты могут подвергаться лишь ограниченным нагрузкам из-за геометрии их головки, см. DIN EN ISO 898-1
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 0,7 мм
Класс прочности 010.9
Высота головки винта (k1) 2,2 мм
Диаметр головки (dk) 7,6 мм
Длина (l1) 8 мм
Класс продукта A
Размер привода IH2,5
Стандарты ISO 7380-1
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M4
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип головы Головка полукруглая
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -10 %
2268 грн/шт
2041.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
Знижка -65.5 %
3.48 грн/шт
1.2 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -58.9 %
7.44 грн/шт
3.06 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -64.3 %
0.84 грн/шт
0.3 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить