Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником (006002616)
ISO 7380-1, сталь, класс прочности 010.9, без покрытия
ВИНТ-ISO7380-10.9-IS4-M6X16
Номер товара 006002616
Нет в наличии
Цена:
2.28 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
ISO 7380-1, сталь 010.9, без покрытия
Примечание
Эти винты могут подвергаться лишь ограниченным нагрузкам из-за геометрии их головки, см. DIN EN ISO 898-1
| Класс прочности | 010.9 |
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 10,5 мм |
| Длина (l1) | 16 мм |
| Высота головки винта (k1) | 3,3 мм |
| Класс продукта | A |
| Размер привода | IH4 |
| Стандарты | ISO 7380-1 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип головы | Головка полукруглая |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
ISO 7380-1, сталь 010.9, без покрытия
Примечание
Эти винты могут подвергаться лишь ограниченным нагрузкам из-за геометрии их головки, см. DIN EN ISO 898-1
Характеристики
| Класс прочности | 010.9 |
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 10,5 мм |
| Длина (l1) | 16 мм |
| Высота головки винта (k1) | 3,3 мм |
| Класс продукта | A |
| Размер привода | IH4 |
| Стандарты | ISO 7380-1 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип головы | Головка полукруглая |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
Нет отзывов про этот товар