Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа указателя поворота и стоп-сигнала P21/5W 24 вольт
Фото - 1 - Лампа указателя поворота и стоп-сигнала P21/5W 24 вольт
Фото - 1 - Лампа указателя поворота и стоп-сигнала P21/5W 24 вольт

Лампа указателя поворота и стоп-сигнала P21/5W 24 вольт (07207342)

Лампа указателя поворота и стоп-сигнала, для грузовых автомобилей P21/5W-(BAY15D)-24V-21/5W REDLINE
Номер товара 07207342
В наличии
Цена:
17.82 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лампа накаливания P21/5W-(BAY15D)-24V-21/5W Wurth

Лампа накаливания P21/5W-(BAY15D)-24V-21/5W Wurth - это высококачественный осветительный прибор, предназначенный для использования в коммерческом автотранспорте. Лампа имеет металлический цоколь, обеспечивающий ее прочность и долговечность.

Лампа имеет мощность 21/5 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение. Это особенно важно для указателей поворота и стоп-сигналов, которые должны быть хорошо видны в любых условиях.

Лампа накаливания P21/5W-(BAY15D)-24V-21/5W Wurth имеет ряд преимуществ, которые делают ее отличным выбором для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду:

  • Лампа указателя поворота и стоп-сигнала с металлическим цоколем для коммерческого автотранспорта - обеспечивает прочность и долговечность лампы в условиях повышенных нагрузок.
  • Устойчивость к вибрации - гарантирует надежную работу в условиях вибрации, характерных для коммерческого автотранспорта. li>
  • Имеют преимущество при свечении в тумане - обеспечивают более яркое и равномерное освещение, что важно в условиях плохой видимости.
  • Качественные компоненты - обеспечивают надежность и долговечность лампы.

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в указателях поворота и стоп-сигналах коммерческого автотранспорта.

Вывод:

Лампа накаливания P21/5W-(BAY15D)-24V-21/5W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду в любое время. каких условиях, в частности в условиях плохой видимости. Лампа изготовлена из высококачественных материалов, имеет высокие эксплуатационные характеристики и проста в установке.

Дополнительно:

Лампа имеет широкий угол освещения, что обеспечивает хорошую видимость в условиях плохой видимости. Она проста в установке и съемке, что делает ее удобным выбором для самостоятельного ремонта.

Мощность 21 Вт
Номинальное напряжение 24 В/пост.тока
Обозначение цоколя BAY15d
Типовое обозначение Вездеходный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Лампа накаливания P21/5W-(BAY15D)-24V-21/5W Wurth

Лампа накаливания P21/5W-(BAY15D)-24V-21/5W Wurth - это высококачественный осветительный прибор, предназначенный для использования в коммерческом автотранспорте. Лампа имеет металлический цоколь, обеспечивающий ее прочность и долговечность.

Лампа имеет мощность 21/5 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение. Это особенно важно для указателей поворота и стоп-сигналов, которые должны быть хорошо видны в любых условиях.

Лампа накаливания P21/5W-(BAY15D)-24V-21/5W Wurth имеет ряд преимуществ, которые делают ее отличным выбором для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду:

  • Лампа указателя поворота и стоп-сигнала с металлическим цоколем для коммерческого автотранспорта - обеспечивает прочность и долговечность лампы в условиях повышенных нагрузок.
  • Устойчивость к вибрации - гарантирует надежную работу в условиях вибрации, характерных для коммерческого автотранспорта. li>
  • Имеют преимущество при свечении в тумане - обеспечивают более яркое и равномерное освещение, что важно в условиях плохой видимости.
  • Качественные компоненты - обеспечивают надежность и долговечность лампы.

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в указателях поворота и стоп-сигналах коммерческого автотранспорта.

Вывод:

Лампа накаливания P21/5W-(BAY15D)-24V-21/5W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду в любое время. каких условиях, в частности в условиях плохой видимости. Лампа изготовлена из высококачественных материалов, имеет высокие эксплуатационные характеристики и проста в установке.

Дополнительно:

Лампа имеет широкий угол освещения, что обеспечивает хорошую видимость в условиях плохой видимости. Она проста в установке и съемке, что делает ее удобным выбором для самостоятельного ремонта.

Характеристики arrow_down
Мощность 21 Вт
Номинальное напряжение 24 В/пост.тока
Обозначение цоколя BAY15d
Типовое обозначение Вездеходный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
372 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
9900 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
19.5 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ