Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником Wurth IH4 M6x90мм
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником Wurth IH4 M6x90мм
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником Wurth IH4 M6x90мм (0089690)
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником Wurth IH4 M6x90мм
DIN 7991/ISO 10642, сталь без покрытия, 010.9
ВИНТ-ISO10642-010.9-IH4-M6X90
Номер товара 0089690
Нет в наличии
Цена:
19.5 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
ISO 10642, сталь 10.9, без покрытия
Примечание:
- ISO 10642 заменяет DIN 7991
- Есть некоторое сходство (некоторые значения высоты и диаметра головки были изменены
- Номинальные Ø M18, M22, M24 опущены
- Нержавеющая сталь выключена
- Добавлены классы прочности 10.9 и 12.9.
- Эти винты могут подвергаться только ограниченным нагрузкам из-за геометрии их головки, см. DIN EN ISO 898-1
| Класс прочности | 010.9 |
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 13,44 мм |
| Высота головки винта (k1) | 3,72 мм |
| Длина (l1) | 90 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH4 |
| Стандарты | ISO 10642 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
ISO 10642, сталь 10.9, без покрытия
Примечание:
- ISO 10642 заменяет DIN 7991
- Есть некоторое сходство (некоторые значения высоты и диаметра головки были изменены
- Номинальные Ø M18, M22, M24 опущены
- Нержавеющая сталь выключена
- Добавлены классы прочности 10.9 и 12.9.
- Эти винты могут подвергаться только ограниченным нагрузкам из-за геометрии их головки, см. DIN EN ISO 898-1
Характеристики
| Класс прочности | 010.9 |
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 13,44 мм |
| Высота головки винта (k1) | 3,72 мм |
| Длина (l1) | 90 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH4 |
| Стандарты | ISO 10642 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с шестигранной головкой
Нет отзывов про этот товар