- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты с потайн. головкой
- Винт с потайн. головкой и внутр. 6-гр.
Фильтр
Материал
Материал
40
1
Диаметр головки (dk)
Диаметр головки (dk)
6
5
11
6
9
2
2
Показати ще
3
Сховати
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
2
2
5
9
6
11
6
Показати ще
3
Сховати
Длина (l1)
Длина (l1)
3
1
1
4
1
1
6
1
1
1
5
5
4
2
4
1
Показати ще
12
Сховати
Спрятать
Высота головки винта (k1)
Высота головки винта (k1)
5
2
2
9
6
11
6
Показать еще
3
Сховати
Класс прочности
Класс прочности
2
1
38
Покрытие
Покрытие
10
30
1
Внутренний привод (s1)
Внутренний привод (s1)
5
9
6
11
6
2
2
Показать еще
3
Сховати
Шаг резьбы
Шаг резьбы
6
2
2
5
9
6
11
Показать еще
3
Сховати
Цена
Цена
-
грн
0.72
1.44
2.16
39.13
78.26
Показать еще фильтров 5
Спрятать
Топ товаров, что покупаются
0.78 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
4.2 грн/шт
Нет в наличии
1.02 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
3.12 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
0.78 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
1.74 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
| ⭐ Категория товаров | Винт с потайн. головкой и внутр. 6-гр. |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 13 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 0.72 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 78.26 грн |