Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником (0087416)
DIN 7991/ISO 10642 оцинкованная сталь 08.8
ВИНТ-ISO10642-08.8-IH2,5-(A2K)-M4X16
Номер товара 0087416
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
0.78 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
ISO 10642, сталь 08.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
DIN 7991 отменен и заменен стандартом ISO 10642. Имеется ограниченная взаимозаменяемость (некоторые размеры высоты головки и диаметры винта изменились | номинальный Ø M18, M22, M24 отсутствует | Нержавеющая сталь не применяется | добавлены классы прочности 10.9 и 12.9).
В силу особенностей геометрии головки эти винты можно подвергать лишь ограниченным нагрузкам, см. DIN EN ISO 898-1
| Шаг резьбы | 0,7 мм |
| Длина (l1) | 16 мм |
| Высота головки винта (k1) | 2,48 мм |
| Диаметр головки (dk) | 8,96 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH2,5 |
| Стандарты | ISO 10642 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M4 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
ISO 10642, сталь 08.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
DIN 7991 отменен и заменен стандартом ISO 10642. Имеется ограниченная взаимозаменяемость (некоторые размеры высоты головки и диаметры винта изменились | номинальный Ø M18, M22, M24 отсутствует | Нержавеющая сталь не применяется | добавлены классы прочности 10.9 и 12.9).
В силу особенностей геометрии головки эти винты можно подвергать лишь ограниченным нагрузкам, см. DIN EN ISO 898-1
Характеристики
| Шаг резьбы | 0,7 мм |
| Длина (l1) | 16 мм |
| Высота головки винта (k1) | 2,48 мм |
| Диаметр головки (dk) | 8,96 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH2,5 |
| Стандарты | ISO 10642 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M4 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Нет отзывов про этот товар