Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником (0087316)
DIN 7991/ISO 10642 оцинкованная сталь 08.8
ВИНТ-ISO10642-08.8-IH2-(A2K)-M3X16
Номер товара 0087316
Нет в наличии
Цена:
0.72 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
ISO 10642, сталь 08.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
DIN 7991 отменен и заменен стандартом ISO 10642. Имеется ограниченная взаимозаменяемость (некоторые размеры высоты головки и диаметры винта изменились | номинальный Ø M18, M22, M24 отсутствует | Нержавеющая сталь не применяется | добавлены классы прочности 10.9 и 12.9).
В силу особенностей геометрии головки эти винты можно подвергать лишь ограниченным нагрузкам, см. DIN EN ISO 898-1
| Шаг резьбы | 0,5 мм |
| Высота головки винта (k1) | 1,86 мм |
| Длина (l1) | 16 мм |
| Диаметр головки (dk) | 6,72 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH2 |
| Стандарты | ISO 10642 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M3 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
ISO 10642, сталь 08.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
DIN 7991 отменен и заменен стандартом ISO 10642. Имеется ограниченная взаимозаменяемость (некоторые размеры высоты головки и диаметры винта изменились | номинальный Ø M18, M22, M24 отсутствует | Нержавеющая сталь не применяется | добавлены классы прочности 10.9 и 12.9).
В силу особенностей геометрии головки эти винты можно подвергать лишь ограниченным нагрузкам, см. DIN EN ISO 898-1
Характеристики
| Шаг резьбы | 0,5 мм |
| Высота головки винта (k1) | 1,86 мм |
| Длина (l1) | 16 мм |
| Диаметр головки (dk) | 6,72 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH2 |
| Стандарты | ISO 10642 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M3 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Нет отзывов про этот товар