Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником Wurth IH3 M5х16мм
Фото - 1 - Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником Wurth IH3 M5х16мм
Фото - 1 - Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником Wurth IH3 M5х16мм

Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником Wurth IH3 M5х16мм (0089516)

Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником Wurth IH3 M5х16мм DIN 7991/ISO 10642, сталь без покрытия, 010.9 ВИНТ-ISO10642-010.9-IH3-M5X16
Номер товара 0089516
Нет в наличии
Цена:
1.74 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

ISO 10642, сталь 10.9, без покрытия

Примечание:

  • ISO 10642 заменяет DIN 7991
  • Есть некоторое сходство (некоторые значения высоты и диаметра головки были изменены
  • Номинальные Ø M18, M22, M24 опущены
  • Нержавеющая сталь выключена
  • Добавлены классы прочности 10.9 и 12.9.
  • Эти винты могут подвергаться только ограниченным нагрузкам из-за геометрии их головки, см. DIN EN ISO 898-1
Шаг резьбы 0,8 мм
Класс прочности 010.9
Диаметр головки (dk) 11,20 мм
Длина (l1) 16 мм
Высота головки винта (k1) 3,1 мм
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IH3
Стандарты ISO 10642
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M5
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип головы Потайная головка
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

ISO 10642, сталь 10.9, без покрытия

Примечание:

  • ISO 10642 заменяет DIN 7991
  • Есть некоторое сходство (некоторые значения высоты и диаметра головки были изменены
  • Номинальные Ø M18, M22, M24 опущены
  • Нержавеющая сталь выключена
  • Добавлены классы прочности 10.9 и 12.9.
  • Эти винты могут подвергаться только ограниченным нагрузкам из-за геометрии их головки, см. DIN EN ISO 898-1
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 0,8 мм
Класс прочности 010.9
Диаметр головки (dk) 11,20 мм
Длина (l1) 16 мм
Высота головки винта (k1) 3,1 мм
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IH3
Стандарты ISO 10642
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M5
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип головы Потайная головка
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -10 %
2268 грн/шт
2041.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
15.84 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
14.16 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -71.9 %
1.92 грн/шт
0.54 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
11749.2 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -78 %
1.32 грн/шт
0.29 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 2000 шт
Купить
1.5 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ