Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Фото - 1 - Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Фото - 2 - Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Фото - 1 - Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Фото - 2 - Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником

Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником (00891040)

DIN 7991/ISO 10642, сталь без покрытия, 010.9 ВИНТ-ISO10642-010.9-IH6-M10X40
Номер товара 00891040
Нет в наличии
Цена:
15.18 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 10642, сталь 010.9, без покрытия Примечание ISO 10642 заменяет DIN 7991 | Имеется некоторое сходство (некоторые значения высоты и диаметра головки были изменены | номинальные Ø M18, M22, M24 опущены | Нержавеющая сталь исключена | добавлены классы прочности 10.9 и 12.9). Эти винты могут подвергаться только ограниченным нагрузкам из-за геометрии их головки, см. DIN EN ISO 898-1
Класс прочности 010.9
Шаг резьбы 1,5 мм
Диаметр головки (dk) 22,4 мм
Длина (l1) 40 мм
Высота головки винта (k1) 6,2 мм
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IH6
Стандарты ISO 10642
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M10
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип головы Потайная головка
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 10642, сталь 010.9, без покрытия Примечание ISO 10642 заменяет DIN 7991 | Имеется некоторое сходство (некоторые значения высоты и диаметра головки были изменены | номинальные Ø M18, M22, M24 опущены | Нержавеющая сталь исключена | добавлены классы прочности 10.9 и 12.9). Эти винты могут подвергаться только ограниченным нагрузкам из-за геометрии их головки, см. DIN EN ISO 898-1
Характеристики arrow_down
Класс прочности 010.9
Шаг резьбы 1,5 мм
Диаметр головки (dk) 22,4 мм
Длина (l1) 40 мм
Высота головки винта (k1) 6,2 мм
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IH6
Стандарты ISO 10642
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M10
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип головы Потайная головка
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
4.2 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -63.7 %
246.95 грн/шт
89.75 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 10 шт
Купить
10500 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1650 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить