Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P COMPT-1
Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P COMPT-1
Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P COMPT-1 (5701446000)
Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P COMPT-1
M-CUBE
-арт. 5701446000
Номер товара 5701446000
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
11749.2 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Compact, powerful, brushless cordless angle grinder for medium-duty roughing and cutting work
| Вес оборудования без аккумулятора | 1,98 кг |
| Диаметр отрезного круга, макс. | 125 мм |
| Номинальное напряжение | 18 В/пост.тока |
| Частота оборотов на холостом ходу, макс. | 9500 об/мин |
| Тип резьбы x диаметр резьбы шпинделя | M14 |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Compact, powerful, brushless cordless angle grinder for medium-duty roughing and cutting work
Характеристики
| Вес оборудования без аккумулятора | 1,98 кг |
| Диаметр отрезного круга, макс. | 125 мм |
| Номинальное напряжение | 18 В/пост.тока |
| Частота оборотов на холостом ходу, макс. | 9500 об/мин |
| Тип резьбы x диаметр резьбы шпинделя | M14 |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Нет отзывов про этот товар