Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Емкость аккумулятора/батареи
Вес оборудования без аккумулятора
Частота оборотов на холостом ходу, макс.
Номинальное напряжение
Спрятать arrow
Типовое обозначение
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

10500 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
11749.2 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
15408 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Шлифмашинки, угловые
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 9815.64 грн
⭐ Самый дорогой товар 15408 грн

Угловые шлифмашинки от Wurth: эффективность и надежность

Угловые шлифмашинки (УШМ) - это универсальные инструменты, которые используются для различных задач, связанных с резкой, шлифованием и зачисткой различных материалов. Они отличаются высокой мощностью и производительностью, что делает их незаменимыми для выполнения различных задач в строительстве, ремонте и производстве.

Преимущества угловых шлифмашинок от Wurth:

  • Высокое качество изготовления. Угловые шлифмашинки от Wurth изготавливаются из высококачественных материалов и с применением передовых технологий, что обеспечивает их длительный срок службы и высокую надежность.
  • Широкий ассортимент. В ассортименте угловых шлифмашинок от Wurth представлены различные модели, которые позволяют выбрать подходящий инструмент для любой задачи.
  • Инновационные технологии. Wurth постоянно разрабатывает новые технологии и внедряет их в свои угловые шлифмашинки, что позволяет повысить эффективность и безопасность работы.

Виды угловых шлифмашинок от Wurth:

  • По типу привода угловые шлифмашинки делятся на следующие виды:

    • Пневматические - наиболее распространенный тип привода. Они отличаются высокой мощностью и производительностью.
    • Электрические - отличаются высокой мобильностью и удобством в эксплуатации.
  • По диаметру диска угловые шлифмашинки делятся на следующие виды:

    • 125 мм - наиболее распространенный размер диска. Он подходит для выполнения различных задач, в том числе для резки, шлифования и зачистки.
    • 150 мм - отличается высокой производительностью. Он подходит для выполнения более сложных задач, в том числе для резки толстого металла и зачистки больших поверхностей.
    • 230 мм - отличается максимальной производительностью. Он подходит для выполнения самых сложных задач, в том числе для резки бетона и камня.
  • По типу рукоятки угловые шлифмашинки делятся на следующие виды:

    • Двухручные - обеспечивают более безопасный и удобный контроль над инструментом.
    • Одноручные - отличаются компактностью и удобством в эксплуатации.
  • По типу переключателя угловые шлифмашинки делятся на следующие виды:

    • С фиксированным переключателем - наиболее распространенный тип переключателя. Он обеспечивает удобство и безопасность работы.
    • С реверсивным переключателем - позволяет изменять направление вращения диска.

Примеры использования угловых шлифмашинок от Wurth:

  • В строительстве - для резки, шлифования и зачистки бетона, металла, дерева и других материалов.
  • В ремонте - для ремонта автомобилей, промышленного оборудования и других механизмов.
  • В производстве - для изготовления различных изделий и конструкций.

Советы по выбору угловой шлифмашинки от Wurth:

  • Тип работ, для которых будет использоваться инструмент. Для различных типов работ требуется разная мощность и производительность инструмента.
  • Тип материала, с которым будет работать инструмент. Для различных материалов требуется разная зернистость шлифовального диска.