Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 1 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 2 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 3 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 4 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 5 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 6 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 7 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 8 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 9 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 10 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 11 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 12 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 13 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 1 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 2 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 3 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 4 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 5 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 6 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 7 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 8 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 9 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 10 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 11 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 12 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ
Фото - 13 - Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ

Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ (5701402000)

Аккумуляторная угловая шлифмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ и ЗУ, картон - ст. 5701402000
Номер товара 5701402000
В наличии
Цена:
9815.64 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Компактная, мощная бесщеточная аккумуляторная угловая шлифмашина для черновых и резательных работ средней тяжести Постоянный мониторинг двигателя с функцией обратной связи Светодиод на головке редуктора предупреждает о перегрузках. Если двигатель перегружен в течение длительного времени или заблокирован, функция электронной защиты двигателя выключает двигатель. Длительный срок службы двигателя Эффективный, неприхотливый в обслуживании бесщеточный электродвигатель с запасом мощности. Дополнительную защиту от стружки обеспечивает решетка на вентиляционных отверстиях. Безопасная работа Переключатель и функция тормоза обеспечивает быструю остановку диска после отпускания переключателя. Быстрая адаптация к различным приложениям Система быстрой зажимной гайки без инструментов и регулировка защитной крышки без инструментов Удобная, легкая работа Очень компактный и эргономичный дизайн с дополнительной антивибрационной ручкой
Емкость аккумулятора/батареи 0 Aч
Вес оборудования без аккумулятора 1,98 кг
Частота оборотов на холостом ходу, макс. 11000 об/мин
Диаметр отрезного круга, макс. 125 мм
Номинальное напряжение 18 В/пост.тока
Тип резьбы x диаметр резьбы шпинделя M14

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Компактная, мощная бесщеточная аккумуляторная угловая шлифмашина для черновых и резательных работ средней тяжести Постоянный мониторинг двигателя с функцией обратной связи Светодиод на головке редуктора предупреждает о перегрузках. Если двигатель перегружен в течение длительного времени или заблокирован, функция электронной защиты двигателя выключает двигатель. Длительный срок службы двигателя Эффективный, неприхотливый в обслуживании бесщеточный электродвигатель с запасом мощности. Дополнительную защиту от стружки обеспечивает решетка на вентиляционных отверстиях. Безопасная работа Переключатель и функция тормоза обеспечивает быструю остановку диска после отпускания переключателя. Быстрая адаптация к различным приложениям Система быстрой зажимной гайки без инструментов и регулировка защитной крышки без инструментов Удобная, легкая работа Очень компактный и эргономичный дизайн с дополнительной антивибрационной ручкой
Характеристики arrow_down
Емкость аккумулятора/батареи 0 Aч
Вес оборудования без аккумулятора 1,98 кг
Частота оборотов на холостом ходу, макс. 11000 об/мин
Диаметр отрезного круга, макс. 125 мм
Номинальное напряжение 18 В/пост.тока
Тип резьбы x диаметр резьбы шпинделя M14
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті