Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 1 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 2 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 3 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 4 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 5 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 6 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 7 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 8 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 9 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 10 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 11 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 12 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 13 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 1 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 2 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 3 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 4 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 5 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 6 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 7 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 8 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 9 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 10 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 11 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 12 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон
Фото - 13 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон

Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон (5701402000)

Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон - арт. 5701402000
Номер товару 5701402000
В наявності
Ціна:
9815.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Компактна, потужна безщіточна акумуляторна кутова шліфувальна машина для чорнових і різальних робіт середньої важкості Постійний моніторинг двигуна з функцією зворотного зв'язку Світлодіод на головці редуктора попереджає про перевантаження. Якщо двигун перевантажений протягом тривалого часу або заблокований, функція електронного захисту двигуна вимикає двигун. Тривалий термін служби двигуна Ефективний, невибагливий у обслуговуванні безщітковий електродвигун із запасом потужності. Додатковий захист від стружки забезпечує решітка на вентиляційних отворах. Безпечна робота Перемикач і функція гальма забезпечують швидку зупинку диска після відпускання перемикача. Швидка адаптація до різних застосувань Система швидкої затискної гайки без інструментів і регулювання захисної кришки без інструментів Зручна, легка робота Дуже компактний і ергономічний дизайн з додатковою антивібраційною ручкою
Ємність акумулятора / батареї 0 Агод
Вага обладнання без акумулятора 1,98 кг
Частота обертів на холостому ходу, макс. 11000 об/хв
Діаметр відрізного диска, макс. 125 мм
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Компактна, потужна безщіточна акумуляторна кутова шліфувальна машина для чорнових і різальних робіт середньої важкості Постійний моніторинг двигуна з функцією зворотного зв'язку Світлодіод на головці редуктора попереджає про перевантаження. Якщо двигун перевантажений протягом тривалого часу або заблокований, функція електронного захисту двигуна вимикає двигун. Тривалий термін служби двигуна Ефективний, невибагливий у обслуговуванні безщітковий електродвигун із запасом потужності. Додатковий захист від стружки забезпечує решітка на вентиляційних отворах. Безпечна робота Перемикач і функція гальма забезпечують швидку зупинку диска після відпускання перемикача. Швидка адаптація до різних застосувань Система швидкої затискної гайки без інструментів і регулювання захисної кришки без інструментів Зручна, легка робота Дуже компактний і ергономічний дизайн з додатковою антивібраційною ручкою
Характеристики arrow_down
Ємність акумулятора / батареї 0 Агод
Вага обладнання без акумулятора 1,98 кг
Частота обертів на холостому ходу, макс. 11000 об/хв
Діаметр відрізного диска, макс. 125 мм
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1.26 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 2000 шт
Немає в наявності
2.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
2.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
Знижка -59.5 %
2.52 грн/шт
1.02 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
2156.58 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити