Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Фото - 1 - Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Фото - 2 - Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Фото - 1 - Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Фото - 2 - Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником

Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником (006002612)

ISO 7380-1, сталь, клас міцності 010.9, без покриття ГВИНТ-ISO7380-10.9-IS4-M6X12
Номер товару 006002612
Немає в наявності
Ціна:
2.04 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 7380-1, сталь 010.9, без покриття
Примітка
Ці гвинти можуть піддаватися лише обмеженим навантаженням через геометрію їхньої головки, див. DIN EN ISO 898-1
Клас міцності 010.9
Крок різьби 1 мм
Діаметр головки (dk) 10,5 мм
Довжина (l1) 12 мм
Висота головки гвинта (k1) 3,3 мм
Клас продукту A
Розмір приводу IH4 ​​
Стандарти ISO 7380-1
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M6
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип голови Головка напівкругла
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 7380-1, сталь 010.9, без покриття
Примітка
Ці гвинти можуть піддаватися лише обмеженим навантаженням через геометрію їхньої головки, див. DIN EN ISO 898-1
Характеристики arrow_down
Клас міцності 010.9
Крок різьби 1 мм
Діаметр головки (dk) 10,5 мм
Довжина (l1) 12 мм
Висота головки гвинта (k1) 3,3 мм
Клас продукту A
Розмір приводу IH4 ​​
Стандарти ISO 7380-1
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M6
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип голови Головка напівкругла
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -59.5 %
2.52 грн/шт
1.02 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
2156.58 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -71.1 %
10.8 грн/шт
3.12 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -66.7 %
3.06 грн/шт
1.02 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
4.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення