ISO 7380-1, сталь, к.м. 010.9, б пок.
ISO 7380-1, сталь, к.м. 010.9, б пок.
ISO 7380-1, сталь, к.м. 010.9, б пок.
Доступно в вигляді 14
показати версії
Фільтр
Версії товару ISO 7380-1, сталь, к.м. 010.9, б пок.
Номер товару
Розмір приводу
Діаметр головки (dk)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Номер товару 006002310
Технічна інформація
| Клас міцності | 010.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,65 мм |
| Довжина (l1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 5,7 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 7380-1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M3 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип голови | Головка напівкругла |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Розмір приводу | HS2 |
| Термін служби корозійного захисту | 0 год |
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Номер товару 006002410
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Довжина (l1) | 10 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,2 мм |
| Діаметр головки (dk) | 7,6 мм |
| Клас продукту | A |
| Розмір приводу | IH2,5 |
| Стандарти | ISO 7380-1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип голови | Головка напівкругла |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Номер товару 00600248
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,2 мм |
| Діаметр головки (dk) | 7,6 мм |
| Довжина (l1) | 8 мм |
| Клас продукту | A |
| Розмір приводу | IH2,5 |
| Стандарти | ISO 7380-1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип голови | Головка напівкругла |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Номер товару 006002320
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,5 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,65 мм |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Діаметр головки (dk) | 5,7 мм |
| Клас продукту | A |
| Розмір приводу | IH2 |
| Стандарти | ISO 7380-1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M3 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип голови | Головка напівкругла |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Номер товару 006002412
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Довжина (l1) | 12 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,2 мм |
| Діаметр головки (dk) | 7,6 мм |
| Клас продукту | A |
| Розмір приводу | IH2,5 |
| Стандарти | ISO 7380-1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип голови | Головка напівкругла |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Номер товару 006002420
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,2 мм |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Діаметр головки (dk) | 7,6 мм |
| Клас продукту | A |
| Розмір приводу | IH2,5 |
| Стандарти | ISO 7380-1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип голови | Головка напівкругла |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Номер товару 006002610
Технічна інформація
| Клас міцності | 010.9 |
| Крок різьби | 1 мм |
| Довжина (l1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 10,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,3 мм |
| Клас продукту | A |
| Розмір приводу | IH4 |
| Стандарти | ISO 7380-1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип голови | Головка напівкругла |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Номер товару 006002612
Технічна інформація
| Клас міцності | 010.9 |
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 10,5 мм |
| Довжина (l1) | 12 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,3 мм |
| Клас продукту | A |
| Розмір приводу | IH4 |
| Стандарти | ISO 7380-1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип голови | Головка напівкругла |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Номер товару 006002616
Технічна інформація
| Клас міцності | 010.9 |
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 10,5 мм |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,3 мм |
| Клас продукту | A |
| Розмір приводу | IH4 |
| Стандарти | ISO 7380-1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип голови | Головка напівкругла |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Номер товару 006002812
Технічна інформація
| Клас міцності | 010.9 |
| Крок різьби | 1,25 мм |
| Довжина (l1) | 12 мм |
| Діаметр головки (dk) | 14 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 4,4 мм |
| Клас продукту | A |
| Розмір приводу | IH5 |
| Стандарти | ISO 7380-1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип голови | Головка напівкругла |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Номер товару 006002516
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,75 мм |
| Діаметр головки (dk) | 9,5 мм |
| Клас продукту | A |
| Розмір приводу | IH3 |
| Стандарти | ISO 7380-1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип голови | Головка напівкругла |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Номер товару 006002316
Технічна інформація
| Клас міцності | 010.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,65 мм |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Діаметр головки (dk) | 5,7 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 7380-1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M3 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип голови | Головка напівкругла |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Розмір приводу | HS2 |
| Термін служби корозійного захисту | 0 год |
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Номер товару 006002530
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,75 мм |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Діаметр головки (dk) | 9,5 мм |
| Клас продукту | A |
| Розмір приводу | IH3 |
| Стандарти | ISO 7380-1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип голови | Головка напівкругла |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Номер товару 006002512
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Довжина (l1) | 12 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,75 мм |
| Діаметр головки (dk) | 9,5 мм |
| Клас продукту | A |
| Розмір приводу | IH3 |
| Стандарти | ISO 7380-1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип голови | Головка напівкругла |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | ISO 7380-1, сталь, к.м. 010.9, б пок. |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 2 |
| ⭐ Найдешевший товар | 1.5 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 7.94 грн |