Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стопорна шайба для гвинта з циліндричною головкою Wurth Ø8,1
Фото - 1 - Стопорна шайба для гвинта з циліндричною головкою Wurth Ø8,1
Фото - 2 - Стопорна шайба для гвинта з циліндричною головкою Wurth Ø8,1
Фото - 3 - Стопорна шайба для гвинта з циліндричною головкою Wurth Ø8,1
Фото - 4 - Стопорна шайба для гвинта з циліндричною головкою Wurth Ø8,1
Фото - 1 - Стопорна шайба для гвинта з циліндричною головкою Wurth Ø8,1
Фото - 2 - Стопорна шайба для гвинта з циліндричною головкою Wurth Ø8,1
Фото - 3 - Стопорна шайба для гвинта з циліндричною головкою Wurth Ø8,1
Фото - 4 - Стопорна шайба для гвинта з циліндричною головкою Wurth Ø8,1

Стопорна шайба для гвинта з циліндричною головкою Wurth Ø8,1 (04438)

Стопорна шайба для гвинта з циліндричною головкою Wurth Ø8,1
Номер товару 04438
В наявності
Ціна:
3.06 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Особливо підходить для зінку гвинта

  • У поєднанні з маленькими головками циліндричних і гвинтів із внутрішнім шестигранником (DIN 84, 85, 912)
  • Менший зовнішній діаметр у порівнянні з DIN 127
Сповіщення:

Підходить тільки для гвинтів із класом міцності ≤ 5,8

Зовнішній діаметр (d2) 12,7 мм
Товщина (s1) 2 мм
Висота (h1) 4,72 мм
Внутрішній діаметр (d1) 8,1 мм
Стандарти DIN 7980
Підходить для різьби M8
Покриття Оцинкований
Матеріал Пружинна сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Особливо підходить для зінку гвинта

  • У поєднанні з маленькими головками циліндричних і гвинтів із внутрішнім шестигранником (DIN 84, 85, 912)
  • Менший зовнішній діаметр у порівнянні з DIN 127
Сповіщення:

Підходить тільки для гвинтів із класом міцності ≤ 5,8

Характеристики arrow_down
Зовнішній діаметр (d2) 12,7 мм
Товщина (s1) 2 мм
Висота (h1) 4,72 мм
Внутрішній діаметр (d1) 8,1 мм
Стандарти DIN 7980
Підходить для різьби M8
Покриття Оцинкований
Матеріал Пружинна сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2156.58 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -71.1 %
10.8 грн/шт
3.12 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -66.7 %
3.06 грн/шт
1.02 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
4.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
13.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
6.84 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності
42.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення