Стопорная шайба для винта с цилиндрической головкой
Стопорная шайба для винта с цилиндрической головкой
Стопорная шайба для винта с цилиндрической головкой (04438)
DIN 7980, механически оцинкованная сталь
ШАЙБА-ПРУЖИН.-DIN7980-MZN-D8,1
Номер товара 04438
В наличии
Цена:
3.06 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Особенно подходит для зенкования винта
- В сочетании с маленькими головками цилиндрических и винтов с внутренним шестигранником (DIN 84, 85, 912)
- Меньший наружный диаметр по сравнению с DIN 127
Уведомление:
Подходит только для винтов с классом прочности ≤ 5,8
| Внешний диаметр (d2) | 12,7 мм |
| Толщина (s1) | 2 мм |
| Высота (h1) | 4,72 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 8,1 мм |
| Стандарты | DIN 7980 |
| Подходит для резьбы | M8 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Пружинная сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Область применения
Для винтов с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником (DIN 84, 85, 912)
Информация о продукте
Описание
Особенно подходит для зенкования винта
- В сочетании с маленькими головками цилиндрических и винтов с внутренним шестигранником (DIN 84, 85, 912)
- Меньший наружный диаметр по сравнению с DIN 127
Уведомление:
Подходит только для винтов с классом прочности ≤ 5,8
Характеристики
| Внешний диаметр (d2) | 12,7 мм |
| Толщина (s1) | 2 мм |
| Высота (h1) | 4,72 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 8,1 мм |
| Стандарты | DIN 7980 |
| Подходит для резьбы | M8 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Пружинная сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Применение
Область применения
Для винтов с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником (DIN 84, 85, 912)
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Шайба гроверная DIN7980 VZ M5 WURTH
Нет отзывов про этот товар