Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Шайба гроверная DIN7980 VZ M5 WURTH
Скидка -27.7 %
Фото - 2 - Шайба гроверная DIN7980 VZ M5 WURTH
Скидка -27.7 %
Фото - 3 - Шайба гроверная DIN7980 VZ M5 WURTH
Скидка -27.7 %
Фото - 4 - Шайба гроверная DIN7980 VZ M5 WURTH
Скидка -27.7 %
Фото - 1 - Шайба гроверная DIN7980 VZ M5 WURTH
Фото - 2 - Шайба гроверная DIN7980 VZ M5 WURTH
Фото - 3 - Шайба гроверная DIN7980 VZ M5 WURTH
Фото - 4 - Шайба гроверная DIN7980 VZ M5 WURTH

Шайба гроверная DIN7980 VZ M5 WURTH (04435)

Шайба гроверная DIN7980 VZ M5 WURTH ШАЙБА-ПРУЖИН.-DIN7980-MZN-D5,1
Номер товара 04435
В наличии
Цена:
0.83 грн/шт
-27.7 %
0.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

DIN 7980, сталь, механическое цинкование (MZN)

  • Особенно подходят для конических зенкованых отверстий
  • В сочетании с маленькой цилиндрической головкой винтов с внутренним шестигранником (DIN 84, 85, 912)
  • Меньший внешний диаметр по сравнению с DIN 127

Примечание:

  • Подходить только для винтов с классом прочности ≤ 5,8
Толщина (s1) 1,6 мм
Высота (h1) 3,78 мм
Внутренний диаметр (d1) 5,1 мм
Внешний диаметр (d2) 8,8 мм
Стандарты DIN 7980
Подходит для резьбы M5
Покрытие Механическая оцинковка
Материал Пружинная сталь
Соответствие ROHS Да
Область применения Для винтов с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником (DIN 84, 85, 912)

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

DIN 7980, сталь, механическое цинкование (MZN)

  • Особенно подходят для конических зенкованых отверстий
  • В сочетании с маленькой цилиндрической головкой винтов с внутренним шестигранником (DIN 84, 85, 912)
  • Меньший внешний диаметр по сравнению с DIN 127

Примечание:

  • Подходить только для винтов с классом прочности ≤ 5,8
Характеристики arrow_down
Толщина (s1) 1,6 мм
Высота (h1) 3,78 мм
Внутренний диаметр (d1) 5,1 мм
Внешний диаметр (d2) 8,8 мм
Стандарты DIN 7980
Подходит для резьбы M5
Покрытие Механическая оцинковка
Материал Пружинная сталь
Соответствие ROHS Да
Применение arrow_down
Область применения Для винтов с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником (DIN 84, 85, 912)
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
456 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
321.78 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3691.62 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
531 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
690.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
741.78 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1.44 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
1572.84 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить