Шестигранная гайка
Шестигранная гайка
Шестигранная гайка (032296)
ISO 4032, нержав. сталь A2, без пок.
ГАЙКА-ISO4032-A2/70-SW10-M6
Номер товара 032296
В наличии
Цена:
1.44 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Шестигранная гайка с метрической резьбой
- Материал: нержавеющая сталь A2
- Класс прочности: A2-70
- Покрытие: без покрытия
- Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
- Стандарт: ISO 4032
- ROHS-директива: да
Примечание
Стандарт ISO 4032 заменяет DIN 934. Изделия не полностью взаимозаменяемы. Изменен ряд номинальных диаметров и высота отдельных гаек. Для размеров M10, M12, M14 и M22 изменены размеры под ключ. Гайки с мелкой резьбой вынесены в стандарт ISO 8673.
| Класс прочности | 70 |
| Материал | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Высота (m1) | 5,2 мм |
| Стандарты | ISO 4032 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M6 |
| Внешний привод (s1) | SW10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
Шестигранная гайка с метрической резьбой
- Материал: нержавеющая сталь A2
- Класс прочности: A2-70
- Покрытие: без покрытия
- Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
- Стандарт: ISO 4032
- ROHS-директива: да
Примечание
Стандарт ISO 4032 заменяет DIN 934. Изделия не полностью взаимозаменяемы. Изменен ряд номинальных диаметров и высота отдельных гаек. Для размеров M10, M12, M14 и M22 изменены размеры под ключ. Гайки с мелкой резьбой вынесены в стандарт ISO 8673.
Характеристики
| Класс прочности | 70 |
| Материал | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Высота (m1) | 5,2 мм |
| Стандарты | ISO 4032 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M6 |
| Внешний привод (s1) | SW10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Шестигранная гайка
Шестигранная гайка
Нет отзывов про этот товар