Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Шестигранная гайка
Фото - 2 - Шестигранная гайка
Фото - 3 - Шестигранная гайка
Фото - 1 - Шестигранная гайка
Фото - 2 - Шестигранная гайка
Фото - 3 - Шестигранная гайка

Шестигранная гайка (032295)

ISO 4032, нержав. сталь A2, без пок. ГАЙКА-ISO4032-A2/70-SW8-M5
Номер товара 032295
В наличии
Цена:
0.84 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Шестигранная гайка с метрической резьбой

  • Материал: нержавеющая сталь A2
  • Класс прочности: A2-70
  • Покрытие: без покрытия
  • Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
  • Стандарт: ISO 4032
  • ROHS-директива: да

Примечание


Стандарт ISO 4032 заменяет DIN 934. Изделия не полностью взаимозаменяемы. Изменен ряд номинальных диаметров и высота отдельных гаек. Для размеров M10, M12, M14 и M22 изменены размеры под ключ. Гайки с мелкой резьбой вынесены в стандарт ISO 8673.

Класс прочности 70
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Высота (m1) 4,7 мм
Стандарты ISO 4032
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M5
Внешний привод (s1) SW8
Покрытие Без покрытия
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Шестигранная гайка с метрической резьбой

  • Материал: нержавеющая сталь A2
  • Класс прочности: A2-70
  • Покрытие: без покрытия
  • Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
  • Стандарт: ISO 4032
  • ROHS-директива: да

Примечание


Стандарт ISO 4032 заменяет DIN 934. Изделия не полностью взаимозаменяемы. Изменен ряд номинальных диаметров и высота отдельных гаек. Для размеров M10, M12, M14 и M22 изменены размеры под ключ. Гайки с мелкой резьбой вынесены в стандарт ISO 8673.

Характеристики arrow_down
Класс прочности 70
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Высота (m1) 4,7 мм
Стандарты ISO 4032
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M5
Внешний привод (s1) SW8
Покрытие Без покрытия
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
16.5 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
1003.2 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
13.44 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -30 %
10.2 грн/шт
7.14 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
Знижка -30 %
10.2 грн/шт
7.14 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить