Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лезвие для ножа без сегментов, нержавеющая сталь, 18 mm
Фото - 1 - Лезвие для ножа без сегментов, нержавеющая сталь, 18 mm
Фото - 2 - Лезвие для ножа без сегментов, нержавеющая сталь, 18 mm
Фото - 1 - Лезвие для ножа без сегментов, нержавеющая сталь, 18 mm
Фото - 2 - Лезвие для ножа без сегментов, нержавеющая сталь, 18 mm

Лезвие для ножа без сегментов, нержавеющая сталь, 18 mm (071566085)

Универсальный нож, нержавеющая сталь, диспенсер ЛЕЗВИЕ-18ММ
Номер товара 071566085
В наличии
Цена:
33.48 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Лезвие из нержавеющей стали для неизменно ровных срезов
Толщина лезвия 0,5 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 10
Длина лезвия 110 мм
Ширина лезвия 18 мм
Материал Нерж. сталь, 1.4034
Область применения Возможно применение в пищевой промышленности

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Лезвие из нержавеющей стали для неизменно ровных срезов
Характеристики arrow_down
Толщина лезвия 0,5 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 10
Длина лезвия 110 мм
Ширина лезвия 18 мм
Материал Нерж. сталь, 1.4034
Применение arrow_down
Область применения Возможно применение в пищевой промышленности
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
564 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Специальная цена после авторизации
31920 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1005 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
5220 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ