Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лезо для ножа без відламних сегментів, нержавіюча сталь, 18 mm
Фото - 1 - Лезо для ножа без відламних сегментів, нержавіюча сталь, 18 mm
Фото - 2 - Лезо для ножа без відламних сегментів, нержавіюча сталь, 18 mm
Фото - 1 - Лезо для ножа без відламних сегментів, нержавіюча сталь, 18 mm
Фото - 2 - Лезо для ножа без відламних сегментів, нержавіюча сталь, 18 mm

Лезо для ножа без відламних сегментів, нержавіюча сталь, 18 mm (071566085)

Універсальний ніж, нержавіюча сталь, диспенсер ЛЕЗО-18мм
Номер товару 071566085
В наявності
Ціна:
33.48 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Лезо з нержавіючої сталі для незмінно рівних зрізів
Товщина леза 0,5 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10
Довжина леза 110 мм
Ширина леза 18 мм
Матеріал Нерж. сталь, 1.4034
Область застосування Можливе застосування у харчовій промисловості

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Лезо з нержавіючої сталі для незмінно рівних зрізів
Характеристики arrow_down
Товщина леза 0,5 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10
Довжина леза 110 мм
Ширина леза 18 мм
Матеріал Нерж. сталь, 1.4034
Застосування arrow_down
Область застосування Можливе застосування у харчовій промисловості
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
6 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
471 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1604.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
516.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1.08 грн/шт
В наявності
- +
х 500 шт
Купити