Пневматический ударный гайковерт DSS 1 дюйм P
Пневматический ударный гайковерт DSS 1 дюйм P
Пневматический ударный гайковерт DSS 1 дюйм P (07037760)
Ударный гайковерт пневматич. DSS 1 дюйм. P
ПНЕВМОГАЙКОВЕРТ 1',2712 НМ
Номер товара 07037760
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Исключительно прочный мощный ударный гайковерт с быстрым увеличением крутящего момента.
- Идеально подходит для сложных работ, таких как работы по обслуживанию грузовых автомобилей и автобусов, строительного и сельскохозяйственного оборудования, а также для промышленного обслуживания и ремонта.
Превосходное распределение веса
Хорошо сбалансированный инструмент в прочном алюминиевом корпусе
Очень удобный и простой в использовании
Эргономичная рукоятка с резиновым покрытием, дополнительная рукоятка вращается на 360°, простое изменение наклона вправо/влево и регулируемый пусковой элемент.
Длительный срок службы и практически полное отсутствие вибраций
Высококачественный высокомощный штифтовой ударный механизм в масляной ванне с 6-дисковым двигателем.
Примечание
Ударный и динамометрический гайковерт— не одно и то же. Соединения, требующие применения специальных крутящих моментов, после затягивания ударным гайковертом должны проверяться при помощи измерительного устройства.
Рабочий крутящий момент — это крутящий момент, обычно достигаемый в стандартных рабочих условиях. Он зависит от очень изменчивых условий окружающей среды (давление воздуха, диаметр шланга, степень засорения и т. д.).
При регулярном применении машину ежедневно необходимо слегка смазывать маслом с помощью системы сжатого воздуха. Рекомендуется применение маслораспылителя.
Ниппель не входит в комплект поставки.
| Типовое обозначение | 1'' ударный гайковерт короткий |
| Соединительная резьба | 1/2 дюйма |
| Уровень звукового давления | 102 дБ |
| Внутренний диаметр шланга, мин. | 11 мм |
| Держатель инструмента | 1-дюймовый внешний квадрат |
| Момент расцепления, макс. | 2712 Нм |
| Расход воздуха | 300 л/мин |
| Длина x ширина x высота | 305 x 104 x 276 мм |
| Вес оборудования | 9,02 кг |
| Рабочее давление | 90 фунт/кв.дюйм |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Исключительно прочный мощный ударный гайковерт с быстрым увеличением крутящего момента.
- Идеально подходит для сложных работ, таких как работы по обслуживанию грузовых автомобилей и автобусов, строительного и сельскохозяйственного оборудования, а также для промышленного обслуживания и ремонта.
Превосходное распределение веса
Хорошо сбалансированный инструмент в прочном алюминиевом корпусе
Очень удобный и простой в использовании
Эргономичная рукоятка с резиновым покрытием, дополнительная рукоятка вращается на 360°, простое изменение наклона вправо/влево и регулируемый пусковой элемент.
Длительный срок службы и практически полное отсутствие вибраций
Высококачественный высокомощный штифтовой ударный механизм в масляной ванне с 6-дисковым двигателем.
Примечание
Ударный и динамометрический гайковерт— не одно и то же. Соединения, требующие применения специальных крутящих моментов, после затягивания ударным гайковертом должны проверяться при помощи измерительного устройства.
Рабочий крутящий момент — это крутящий момент, обычно достигаемый в стандартных рабочих условиях. Он зависит от очень изменчивых условий окружающей среды (давление воздуха, диаметр шланга, степень засорения и т. д.).
При регулярном применении машину ежедневно необходимо слегка смазывать маслом с помощью системы сжатого воздуха. Рекомендуется применение маслораспылителя.
Ниппель не входит в комплект поставки.
Характеристики
| Типовое обозначение | 1'' ударный гайковерт короткий |
| Соединительная резьба | 1/2 дюйма |
| Уровень звукового давления | 102 дБ |
| Внутренний диаметр шланга, мин. | 11 мм |
| Держатель инструмента | 1-дюймовый внешний квадрат |
| Момент расцепления, макс. | 2712 Нм |
| Расход воздуха | 300 л/мин |
| Длина x ширина x высота | 305 x 104 x 276 мм |
| Вес оборудования | 9,02 кг |
| Рабочее давление | 90 фунт/кв.дюйм |
Отзывов (1)
Женя
06.09.2023
Хороший мощний гайковерт
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Хороший мощний гайковерт