- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Электро и пневмоинструмент
- Пневматический инструмент
- Гайковерты и трещотки, ударные, пневматические
Фильтр
Рабочее давление
Рабочее давление
8
2
1
Внутренний диаметр шланга, мин.
Внутренний диаметр шланга, мин.
1
3
3
4
Вес оборудования
Вес оборудования
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
Показати ще
6
Сховати
Расход воздуха
Расход воздуха
1
1
1
2
1
1
2
1
1
Показати ще
5
Сховати
Спрятать
Соединительная резьба
Соединительная резьба
2
3
1
2
1
1
Показать еще
2
Сховати
Типовое обозначение
Типовое обозначение
1
1
1
1
1
1
1
1
Показать еще
4
Сховати
Держатель инструмента
Держатель инструмента
2
2
7
Рабочий крутящий момент, макс.
Рабочий крутящий момент, макс.
1
1
1
1
2
1
Показать еще
2
Сховати
Момент расцепления, макс.
Момент расцепления, макс.
1
1
1
1
1
1
2
1
1
Показать еще
5
Сховати
Уровень звукового давления
Уровень звукового давления
1
1
1
1
1
1
1
2
Показать еще
4
Сховати
Вибрация
Вибрация
1
1
1
1
1
Показать еще
1
Сховати
Длина x ширина x высота
Длина x ширина x высота
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Показать еще
5
Сховати
Цена
Цена
-
грн
8400
16800
25200
18750
37500
Показать еще фильтров 8
Спрятать
Гайковерты и трещотки, ударные, пневматические
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
16800 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
Специальная цена после авторизации
31920 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
20040 грн/шт
В наличии
8400 грн/шт
В наличии
Отзывы
| ⭐ Категория товаров | Гайковерты и трещотки, ударные, пневматические |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 10 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 8400 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 37500 грн |
Гайковерты и трещотки, ударные, пневматические от Wurth: эффективность и надежность
Гайковерты и трещотки являются важными инструментами для различных задач, связанных с завинчиванием и отвинчиванием гаек и болтов. Они отличаются высокой мощностью и производительностью, что позволяет быстро и легко выполнять эти задачи.
Компания Wurth является одним из ведущих производителей ударных пневматических гайковертов и трещоток в мире. В ее ассортименте представлены различные модели, которые отвечают самым высоким требованиям качества и надежности.
Преимущества ударных пневматических гайковертов и трещоток от Wurth:
- Высокое качество изготовления. Ударные пневматические гайковерты и трещотки от Wurth изготавливаются из высококачественных материалов и с применением передовых технологий, что обеспечивает их длительный срок службы.
- Широкий ассортимент. В ассортименте ударных пневматических гайковертов и трещоток от Wurth представлены различные модели, которые позволяют выбрать подходящий инструмент для любой задачи.
- Инновационные технологии. Wurth постоянно разрабатывает новые технологии и внедряет их в свои ударные пневматические гайковерты и трещотки, что позволяет повысить эффективность и безопасность работы.
Виды ударных пневматических гайковертов и трещоток от Wurth:
-
По типу привода ударные пневматические гайковерты и трещотки делятся на следующие виды:
- Шнековые - наиболее распространенный тип привода. Они отличаются высокой надежностью и долговечностью.
- Плунжерные - отличаются высокой производительностью и крутящим моментом.
- Поршневые - отличаются высокой мощностью и надежностью.
-
По типу соединения с пневмолинией ударные пневматические гайковерты и трещотки делятся на следующие виды:
- Одноконцевые - соединяются с пневмолинией через один конец.
- Двухконцевые - соединяются с пневмолинией через два конца.
-
По типу питания ударные пневматические гайковерты и трещотки делятся на следующие виды:
- Сжатым воздухом - наиболее распространенный тип питания.
- Сжатым азотом - отличаются высокой надежностью и долговечностью.
Советы по выбору ударного пневматического гайковерта или трещотки от Wurth:
- Тип работ, для которых будет использоваться инструмент. Для различных типов работ требуется разная мощность и крутящий момент.
- Тип материала, с которым будет работать инструмент. Для различных материалов требуется разная сила затяжки.
- Ваши потребности. Выберите инструмент, который соответствует вашим потребностям в мощности, крутящем моменте и других характеристиках.
Безопасность при работе с ударными пневматическими гайковертами и трещотками от Wurth:
- Всегда надевайте защитные очки, респиратор и перчатки при работе с ударными пневматическими гайковертами и трещотками.
- Не работайте с ударными пневматическими гайковертами и трещотками, если они повреждены.
- Не используйте ударные пневматические гайковерты и трещотки для выполнения работ, для которых они не предназначены.
- Не перегружайте ударные пневматические гайковерты и трещотки.
- Отключайте ударные пневматические гайковерты и трещотки при перерывах в работе.