Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M16x70, без покриття
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M16x70, без покриття
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M16x70, без покриття
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M16x70, без покриття
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M16x70, без покриття

Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M16x70, без покриття (00831670)

Гвинт ISO4762 - 12.9 - HS14, M16x70, без покриття -арт. 008316 70
Номер товару 00831670
В наявності
Ціна:
45 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 12.9
  • Покриття: без покриття
  • Привід: внутрішній шестигранник
  • ROHS-директива: так

Примітка


Стандарт ISO 4762 замінює DIN 912. Вироби мають подібні характеристики, однак номінальний ряд розмірів змінено. Гвинти з дрібною різьбою винесено до стандарту ISO 12474.

Клас міцності 12.9
Висота головки гвинта (k1) 16 мм
Крок різьби 2 мм
Діаметр головки (dk) 24 мм
Довжина (l1) 70 мм
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IH14
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M16
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 12.9
  • Покриття: без покриття
  • Привід: внутрішній шестигранник
  • ROHS-директива: так

Примітка


Стандарт ISO 4762 замінює DIN 912. Вироби мають подібні характеристики, однак номінальний ряд розмірів змінено. Гвинти з дрібною різьбою винесено до стандарту ISO 12474.

Характеристики arrow_down
Клас міцності 12.9
Висота головки гвинта (k1) 16 мм
Крок різьби 2 мм
Діаметр головки (dk) 24 мм
Довжина (l1) 70 мм
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IH14
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M16
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
209.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -69 %
3.48 грн/шт
1.08 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -63.5 %
4.44 грн/шт
1.62 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
119.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -44 %
52.8 грн/шт
29.57 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити