ISO 4762/DIN 912 сталь б/п 12.9
ISO 4762/DIN 912 сталь б/п 12.9
ISO 4762/DIN 912 сталь б/п 12.9
Доступно в вигляді 24
показати версії
Фільтр
Версії товару ISO 4762/DIN 912 сталь б/п 12.9
Номер товару
Тип різьби x номінал...
Довжина (l1)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M10x100, без покриття
Номер товару 008310100
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Довжина (l1) | 100 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M10x16, без покриття
Номер товару 00831016
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M10x20, без покриття
Номер товару 00831020
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M10x25, без покриття
Номер товару 00831025
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 25 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M10x30, без покриття
Номер товару 00831030
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M10x35, без покриття
Номер товару 00831035
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 35 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M10x40, без покриття
Номер товару 00831040
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 40 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M10x45, без покриття
Номер товару 00831045
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 45 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M10x50, без покриття
Номер товару 00831050
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 50 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M10x55, без покриття
Номер товару 00831055
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 55 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M10x60, без покриття
Номер товару 00831060
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 60 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M10x65, без покриття
Номер товару 00831065
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 65 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M10x70, без покриття
Номер товару 00831070
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 70 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M10x80, без покриття
Номер товару 00831080
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 80 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M10x90, без покриття
Номер товару 00831090
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 90 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M12x100, без покриття
Номер товару 008312100
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,75 мм |
| Довжина (l1) | 100 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 12 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 18 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH10 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M12x20, без покриття
Номер товару 00831220
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,75 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 12 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 18 мм |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH10 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M12x25, без покриття
Номер товару 00831225
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,75 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 12 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 18 мм |
| Довжина (l1) | 25 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH10 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M12x30, без покриття
Номер товару 00831230
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,75 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 12 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 18 мм |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH10 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M12x35, без покриття
Номер товару 00831235
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,75 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 12 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 18 мм |
| Довжина (l1) | 35 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH10 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M12x40, без покриття
Номер товару 00831240
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,75 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 12 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 18 мм |
| Довжина (l1) | 40 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH10 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M12x45, без покриття
Номер товару 00831245
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,75 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 12 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 18 мм |
| Довжина (l1) | 45 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH10 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M12x50, без покриття
Номер товару 00831250
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,75 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 12 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 18 мм |
| Довжина (l1) | 50 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH10 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M12x55, без покриття
Номер товару 00831255
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,75 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 12 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 18 мм |
| Довжина (l1) | 55 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH10 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | ISO 4762/DIN 912 сталь б/п 12.9 |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 148 |
| ⭐ Найдешевший товар | 1.26 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 301.02 грн |