Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Аккумуляторная шлифмашина AWS 18-125 E POWER+
Фото - 1 - Аккумуляторная шлифмашина AWS 18-125 E POWER+
Фото - 2 - Аккумуляторная шлифмашина AWS 18-125 E POWER+
Фото - 3 - Аккумуляторная шлифмашина AWS 18-125 E POWER+
Фото - 1 - Аккумуляторная шлифмашина AWS 18-125 E POWER+
Фото - 2 - Аккумуляторная шлифмашина AWS 18-125 E POWER+
Фото - 3 - Аккумуляторная шлифмашина AWS 18-125 E POWER+

Аккумуляторная шлифмашина AWS 18-125 E POWER+ (5701424000)

Аккумуляторная угловая шлифмашина с регулировкой AWS 18-125 E POWER+, M-CUBE -арт. 5701424000
Номер товара 5701424000
В наличии
Цена:
15408 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Компактная, мощная, безщеточная аккумуляторная угловая шлифмашина для средних и тяжелых черновых и отрезных работ
  • Непрерывный контроль двигателя с функцией обратной связи: о перегрузке предупреждает светодиодный индикатор на редукторе
  • Если двигатель перегружен в течение длительного периода или заблокирован, функция электронной защиты двигателя заранее выключает двигатель
  • 3-ступенчатая регулировка скорости (регулировка скорости от 3 500 до 8 600 об/мин; регулируется с шагом 100 об/мин с помощью функции W-CONNECT через ORSYonline) позволяет оптимально адаптировать скорость к обрабатываемому материалу
  • Защитные решетки на вентиляционных отверстиях обеспечивают дополнительную защиту от стружки.
  • Длительный срок службы двигателя благодаря эффективному, малообслуживаемому, бесщеточному EC-двигателю большой мощности
  • Безопасна работа, поскольку функция электронной защиты двигателя заранее выключает двигатель в случае его блокировки или падения
  • Система быстрозажимных гаек и регулировка защитного кожуха без использования инструментов
  • Комфортная работа без усталости благодаря очень компактной и эргономичной конструкции с дополнительной антивибрационной ручкой
  • Диаметр отрезного круга, макс. 125 мм
    Номинальное напряжение 18 В/пост.тока
    Вес оборудования без аккумулятора 2 кг
    Частота оборотов на холостом ходу, макс. 8600 1/мин
    Типовое обозначение AWS 18-125 E POWER
    Область применения Инструмент для чернового и отрезного шлифования от средних до тяжелых нагрузок. Идеально подходит для использования с отрезными и черновыми кругами из нашего ассортимента

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Компактная, мощная, безщеточная аккумуляторная угловая шлифмашина для средних и тяжелых черновых и отрезных работ
  • Непрерывный контроль двигателя с функцией обратной связи: о перегрузке предупреждает светодиодный индикатор на редукторе
  • Если двигатель перегружен в течение длительного периода или заблокирован, функция электронной защиты двигателя заранее выключает двигатель
  • 3-ступенчатая регулировка скорости (регулировка скорости от 3 500 до 8 600 об/мин; регулируется с шагом 100 об/мин с помощью функции W-CONNECT через ORSYonline) позволяет оптимально адаптировать скорость к обрабатываемому материалу
  • Защитные решетки на вентиляционных отверстиях обеспечивают дополнительную защиту от стружки.
  • Длительный срок службы двигателя благодаря эффективному, малообслуживаемому, бесщеточному EC-двигателю большой мощности
  • Безопасна работа, поскольку функция электронной защиты двигателя заранее выключает двигатель в случае его блокировки или падения
  • Система быстрозажимных гаек и регулировка защитного кожуха без использования инструментов
  • Комфортная работа без усталости благодаря очень компактной и эргономичной конструкции с дополнительной антивибрационной ручкой
  • Характеристики arrow_down
    Диаметр отрезного круга, макс. 125 мм
    Номинальное напряжение 18 В/пост.тока
    Вес оборудования без аккумулятора 2 кг
    Частота оборотов на холостом ходу, макс. 8600 1/мин
    Типовое обозначение AWS 18-125 E POWER
    Применение arrow_down
    Область применения Инструмент для чернового и отрезного шлифования от средних до тяжелых нагрузок. Идеально подходит для использования с отрезными и черновыми кругами из нашего ассортимента
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    Знижка -58.3 %
    144 грн/шт
    60 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 5 шт
    Купить
    44.52 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 10 шт
    Предзаказ
    52.8 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 5 шт
    Купить
    21.12 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    21.6 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить