Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа габаритных огней и освещения авто T4W 24 вольт
Фото - 1 - Лампа габаритных огней и освещения авто T4W 24 вольт
Фото - 1 - Лампа габаритных огней и освещения авто T4W 24 вольт

Лампа габаритных огней и освещения авто T4W 24 вольт (07207502)

Лампа габаритных огней и освещения T4W-(BA9S)-24V-4W REDLINE
Номер товара 07207502
Нет в наличии
Цена:
44.52 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лампа накаливания T4W-(BA9S)-24V-4W Wurth

Лампа накаливания T4W-(BA9S)-24V-4W Wurth – это высококачественный осветительный прибор, который предназначен для использования в коммерческом автотранспорте. Лампа имеет металлический цоколь, обеспечивающий ее прочность и долговечность.

Лампа имеет мощность 4 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение. Это особенно важно для стоп-сигналов, которые должны быть хорошо заметны в любых условиях.

Лампа накаливания T4W-(BA9S)-24V-4W Wurth имеет ряд преимуществ, которые делают ее отличным выбором для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду:< /p>

  • Лампа с металлическим цоколем для коммерческого автотранспорта - обеспечивает прочность и долговечность лампы в условиях повышенных нагрузок.
  • Устойчивость к вибрации - гарантирует надежную работу в условиях вибрации, характерных для коммерческого автотранспорта. li>
  • Имеют преимущество при свечении в тумане - обеспечивают более яркое и равномерное освещение, что важно в условиях плохой видимости.
  • Качественные компоненты - обеспечивают надежность и долговечность лампы.

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в стоп-сигналах коммерческого автотранспорта.

Вывод:

Лампа накаливания T4W-(BA9S)-24V-4W Wurth - это качественный и надежный осветительный прибор, который обеспечит вам комфортную и безопасную езду в любых условиях.< /p>

Дополнительно:

Лампа имеет небольшой размер, что делает ее легкой и компактной. Она проста в установке и съемке, что делает ее удобным выбором для самостоятельного ремонта.

Номинальное напряжение 24 В/пост.тока
Мощность 4 Вт
Обозначение цоколя BA9s

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Лампа накаливания T4W-(BA9S)-24V-4W Wurth

Лампа накаливания T4W-(BA9S)-24V-4W Wurth – это высококачественный осветительный прибор, который предназначен для использования в коммерческом автотранспорте. Лампа имеет металлический цоколь, обеспечивающий ее прочность и долговечность.

Лампа имеет мощность 4 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение. Это особенно важно для стоп-сигналов, которые должны быть хорошо заметны в любых условиях.

Лампа накаливания T4W-(BA9S)-24V-4W Wurth имеет ряд преимуществ, которые делают ее отличным выбором для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду:< /p>

  • Лампа с металлическим цоколем для коммерческого автотранспорта - обеспечивает прочность и долговечность лампы в условиях повышенных нагрузок.
  • Устойчивость к вибрации - гарантирует надежную работу в условиях вибрации, характерных для коммерческого автотранспорта. li>
  • Имеют преимущество при свечении в тумане - обеспечивают более яркое и равномерное освещение, что важно в условиях плохой видимости.
  • Качественные компоненты - обеспечивают надежность и долговечность лампы.

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в стоп-сигналах коммерческого автотранспорта.

Вывод:

Лампа накаливания T4W-(BA9S)-24V-4W Wurth - это качественный и надежный осветительный прибор, который обеспечит вам комфортную и безопасную езду в любых условиях.< /p>

Дополнительно:

Лампа имеет небольшой размер, что делает ее легкой и компактной. Она проста в установке и съемке, что делает ее удобным выбором для самостоятельного ремонта.

Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 24 В/пост.тока
Мощность 4 Вт
Обозначение цоколя BA9s
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
45.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
66 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
527.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
94.18 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
5400 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
514.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ