Анкер W-FAZ/S-K M12x95/20
Анкер W-FAZ/S-K M12x95/20
Анкер W-FAZ/S-K M12x95/20 (5928252020)
Анкер клиновый W-FAZ/S-K (A2K) M12x95/20
Для растянутой и сжатой зон бетона
Оцинкованная сталь
Номер товара 5928252020
В наличии
Цена:
66 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Клиновый анкер для средних и высоких нагрузок в бетоне без трещин, оцинкованная сталь
Сертификат качества
ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин
Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая)
Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Сквозной монтаж экономит время
Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки
Минимальный объем сверления, экономия времени
Разнообразные варианты применения анкера
Для сухих внутренних помещений
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 14 мм |
| Размер ключа | 19 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) | 20 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 45 Нм |
| Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 50 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 70 мм |
| Длина анкера (l) | 95 мм |
| Метрический диаметр анкера | M12 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Область применения
Индивидуальное крепления: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая и растянутая зона бетона)
Для средних и высоких нагрузок
Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д.
Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических)
Возможно устанавливать с разной глубиной анкеровки
W-FAZ/S (оцинкованная сталь) согласовано применять только в сухих помещениях
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Клиновый анкер для средних и высоких нагрузок в бетоне без трещин, оцинкованная сталь
Сертификат качества
ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин
Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая)
Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Сквозной монтаж экономит время
Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки
Минимальный объем сверления, экономия времени
Разнообразные варианты применения анкера
Для сухих внутренних помещений
Характеристики
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 14 мм |
| Размер ключа | 19 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) | 20 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 45 Нм |
| Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 50 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 70 мм |
| Длина анкера (l) | 95 мм |
| Метрический диаметр анкера | M12 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Применение
Область применения
Индивидуальное крепления: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая и растянутая зона бетона)
Для средних и высоких нагрузок
Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д.
Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических)
Возможно устанавливать с разной глубиной анкеровки
W-FAZ/S (оцинкованная сталь) согласовано применять только в сухих помещениях
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Анкер клиновый W-FAZ/S M20x165мм 30мм
Анкер клиновый W-FAZ/S M24х260мм 100мм
Анкер клиновый W-FAZ/S M24х237мм 75мм
Анкер клиновый W-FAZ/S M12x255мм 160мм
Анкер клиновый W-FAZ/S M20x265мм 130мм
Анкер клиновый W-FAZ/S M20x285мм 150мм
Анкер клиновый W-FAZ/S M24х190мм 30мм
Нет отзывов про этот товар