Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина анкера (l)
Номинальный диаметр бура (d 0)
Метрический диаметр анкера
Глубина отверстия (h 1)
Спрятать arrow
Эффективная глубина анкеровки (h ef)
Крутящий момент анкеровки (T inst)
Толщина прикрепляемой детали (t fix)
Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red)
Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red)
Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red)
Материал
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f)
Покрытие
Размер ключа
Цена
Показать еще фильтров 10 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

Знижка -63 %
892.94 грн/шт
330.78 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
76.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
81.18 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
192 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -54.3 %
535.78 грн/шт
245.1 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
207.82 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Анкеры клиновые, растянутая зона
⭐ Количество товаров в наличии 37
⭐ Самый дешевый товар 23.82 грн
⭐ Самый дорогой товар 528 грн

Анкеры клиновые с растянутой зоной от Wurth - это специальные крепежные элементы, предназначенные для крепления объектов к различным поверхностям, таким как бетон, кирпич или камень. Они обладают особым дизайном с растянутой зоной, что обеспечивает их высокую надежность и устойчивость к различным механическим нагрузкам.

Особенности и преимущества анкеров клиновых с растянутой зоной от Wurth:

  1. Растянутая зона: Клиновые анкеры имеют особую конструкцию с растянутой зоной. Это позволяет им образовывать надежное крепление в материале и обеспечивать высокую нагрузочную способность.

  2. Надежное крепление: Анкеры клиновые обладают высокой устойчивостью к вытягиванию из материала благодаря растянутой зоне. Они обеспечивают надежное крепление объектов даже при высоких нагрузках и вибрациях.

  3. Простота монтажа: Анкеры с растянутой зоной легко устанавливаются в предварительно сверленные отверстия с помощью специального инструмента. Это делает процесс монтажа быстрым и эффективным.

  4. Универсальное применение: Анкеры клиновые подходят для крепления различных объектов на разных типах поверхностей. Они могут использоваться на бетоне, кирпиче, камне и других материалах.

  5. Устойчивость к воздействию окружающей среды: Анкеры от Wurth обладают стойкостью к различным условиям эксплуатации, включая влажность, агрессивные среды и температурные изменения.

  6. Дополнительные покрытия: Некоторые модели анкеров могут иметь специальные покрытия, которые обеспечивают дополнительную защиту от коррозии и агрессивных сред.

  7. Доступные размеры: Анкеры клиновые от Wurth предлагаются в различных размерах, что позволяет выбрать подходящий вариант для конкретного проекта.

Анкеры клиновые с растянутой зоной от Wurth представляют собой надежное и эффективное решение для крепления различных объектов на различных поверхностях. Их простота установки, высокая нагрузочная способность и устойчивость делают их популярным выбором для строительных и монтажных проектов с высокими требованиями к надежности и безопасности.

При выборе правильной глубины и диаметра анкеров клиновых следует учитывать несколько ключевых факторов, которые обеспечат надежное и безопасное крепление:

  1. Тип поверхности: Определите тип поверхности, к которой будет крепиться анкер. Различные материалы, такие как бетон, кирпич или камень, могут требовать разных характеристик анкеров.

  2. Толщина объекта: Учитывайте толщину объекта, который будет крепиться. Необходимо выбрать анкер с достаточной длиной, чтобы проникнуть в материал на достаточную глубину и обеспечить надежное крепление.

  3. Нагрузка: Оцените максимальную нагрузку, которую должны выдержать анкеры. Чем больше нагрузка, тем более крупные анкеры могут понадобиться.

  4. Производительность анкера: Производители обычно предоставляют техническую информацию о нагрузочной способности и рекомендации по выбору глубины и диаметра анкеров для различных типов поверхностей и условий эксплуатации. Используйте эту информацию вместе с требованиями вашего проекта.

  5. Качество материалов: При выборе анкеров обращайте внимание на качество материалов изготовления. Качественные анкеры обеспечивают долгий срок службы и надежное крепление.

  6. Профессиональные рекомендации: Если у вас возникают сомнения или вопросы относительно выбора глубины и диаметра анкеров, лучше всего проконсультироваться с профессиональными специалистами или инженерами, которые имеют опыт в крепежных работах.

Учитывайте эти факторы и рекомендации производителя, чтобы выбрать анкеры клиновые с правильной глубиной и диаметром, которые обеспечат надежное и безопасное крепление для вашего проекта.