- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Анкерно-дюбельная техника
- Анкеры металлические для высоких нагрузок
- Анкеры клиновые, растянутая зона
- Анкеры клиновые
Фильтр
Длина анкера (l)
Длина анкера (l)
1
2
3
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
3
1
1
1
1
3
2
3
1
1
1
1
2
1
1
1
Показати ще
27
Сховати
Номинальный диаметр бура (d 0)
Номинальный диаметр бура (d 0)
11
12
9
7
4
4
Показати ще
2
Сховати
Метрический диаметр анкера
Метрический диаметр анкера
11
12
9
4
4
7
Показати ще
2
Сховати
Глубина отверстия (h 1)
Глубина отверстия (h 1)
8
6
4
4
1
9
12
Показати ще
3
Сховати
Спрятать
Эффективная глубина анкеровки (h ef)
Эффективная глубина анкеровки (h ef)
4
4
9
10
8
6
Показать еще
2
Сховати
Крутящий момент анкеровки (T inst)
Крутящий момент анкеровки (T inst)
4
9
7
4
10
1
12
Показать еще
3
Сховати
Толщина прикрепляемой детали (t fix)
Толщина прикрепляемой детали (t fix)
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
Показать еще
11
Сховати
Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red)
Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red)
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1
1
2
1
3
2
1
1
Показать еще
18
Сховати
Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red)
Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red)
7
10
7
5
Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red)
Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red)
9
6
7
10
Материал
Материал
45
2
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f)
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f)
11
12
9
7
4
3
Показать еще
2
Сховати
Покрытие
Покрытие
13
32
Размер ключа
Размер ключа
7
11
12
9
4
4
Показать еще
2
Сховати
Цена
Цена
-
грн
23.82
47.64
71.46
194.825
389.65
Показать еще фильтров 10
Спрятать
Топ товаров, что покупаются
Знижка -63 %
892.94 грн/шт
330.78 грн/шт
В наличии
76.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
81.18 грн/шт
В наличии
192 грн/шт
В наличии
Знижка -54.3 %
535.78 грн/шт
245.1 грн/шт
В наличии
207.82 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Анкеры клиновые |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 36 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 23.82 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 389.65 грн |