Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Миксер для строительных смесей RW 1600
Фото - 1 - Миксер для строительных смесей RW 1600
Фото - 2 - Миксер для строительных смесей RW 1600
Фото - 3 - Миксер для строительных смесей RW 1600
Фото - 4 - Миксер для строительных смесей RW 1600
Фото - 5 - Миксер для строительных смесей RW 1600
Фото - 6 - Миксер для строительных смесей RW 1600
Фото - 1 - Миксер для строительных смесей RW 1600
Фото - 2 - Миксер для строительных смесей RW 1600
Фото - 3 - Миксер для строительных смесей RW 1600
Фото - 4 - Миксер для строительных смесей RW 1600
Фото - 5 - Миксер для строительных смесей RW 1600
Фото - 6 - Миксер для строительных смесей RW 1600

Миксер для строительных смесей RW 1600 (16028410)

Миксер для строительных смесей RW 1600, WORKSHOP -арт. 16028410
Номер товара 16028410
В наличии
Цена:
5400 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Профессиональный строительный миксер 1600 Вт

Мощный двухскоростной инструмент, предназначенный для эффективного перемешивания строительных смесей любой вязкости — от красок и клеев до густых растворов и штукатурок
Благодаря усиленному редуктору и удобной эргономике миксер обеспечивает стабильную работу даже под большими нагрузками.

Основные характеристики:

  • Напряжение и мощность: 230 В, 50 Гц, 1600 Вт
  • Двухскоростной редуктор:
    • Скорость I: 0–600 об/мин
    • Скорость II: 0–800 об/мин
  • Насадка в комплекте: 140 × 590 мм
  • Тип соединения мешалки: резьба M14

Технические преимущества и функционал:

  • Регулировка оборотов: шестиступенчатый переключатель позволяет точно подобрать скорость под конкретный материал
  • Тройной редуктор: обеспечивает высокий крутящий момент и ресурс при больших нагрузках
  • Плавный пуск: исключает рывок на старте и предотвращает разбрызгивание смесей
  • Удобство обслуживания: внешние угольные щетки – быстрый доступ для замены

Эргономика и безопасность:

  • Защищенная конструкция: мягкие ручки и 4 резиновых защитных угла для устойчивости и защиты корпуса
  • Профессиональный кабель питания: 2-метровый резиновый шнур с европейской вилкой (VDE сертификация)

Выносливый редуктор, мощный двигатель и продуманная система защиты делают этот строительный миксер оптимальным решением для постоянного использования на стройплощадках. Он обеспечивает равномерное, быстрое и контролируемое перемешивание даже самых тяжелых, густых смесей

Потребляемая мощность 1600 Вт
Длина кабеля 2 м
Номинальное напряжение 230 В/перем.тока
Вес оборудования 3,4 кг
Частота, мин./макс. 50 Гц
Тип резьбы x диаметр резьбы шпинделя M14
Частота вращения при ном. нагрузке на 1-й скорости, мин./макс. 0-600 об/мин
Частота вращения при ном. нагрузке на 2-й скорости, мин./макс. 0-800 об/мин

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Профессиональный строительный миксер 1600 Вт

Мощный двухскоростной инструмент, предназначенный для эффективного перемешивания строительных смесей любой вязкости — от красок и клеев до густых растворов и штукатурок
Благодаря усиленному редуктору и удобной эргономике миксер обеспечивает стабильную работу даже под большими нагрузками.

Основные характеристики:

  • Напряжение и мощность: 230 В, 50 Гц, 1600 Вт
  • Двухскоростной редуктор:
    • Скорость I: 0–600 об/мин
    • Скорость II: 0–800 об/мин
  • Насадка в комплекте: 140 × 590 мм
  • Тип соединения мешалки: резьба M14

Технические преимущества и функционал:

  • Регулировка оборотов: шестиступенчатый переключатель позволяет точно подобрать скорость под конкретный материал
  • Тройной редуктор: обеспечивает высокий крутящий момент и ресурс при больших нагрузках
  • Плавный пуск: исключает рывок на старте и предотвращает разбрызгивание смесей
  • Удобство обслуживания: внешние угольные щетки – быстрый доступ для замены

Эргономика и безопасность:

  • Защищенная конструкция: мягкие ручки и 4 резиновых защитных угла для устойчивости и защиты корпуса
  • Профессиональный кабель питания: 2-метровый резиновый шнур с европейской вилкой (VDE сертификация)

Выносливый редуктор, мощный двигатель и продуманная система защиты делают этот строительный миксер оптимальным решением для постоянного использования на стройплощадках. Он обеспечивает равномерное, быстрое и контролируемое перемешивание даже самых тяжелых, густых смесей

Характеристики arrow_down
Потребляемая мощность 1600 Вт
Длина кабеля 2 м
Номинальное напряжение 230 В/перем.тока
Вес оборудования 3,4 кг
Частота, мин./макс. 50 Гц
Тип резьбы x диаметр резьбы шпинделя M14
Частота вращения при ном. нагрузке на 1-й скорости, мин./макс. 0-600 об/мин
Частота вращения при ном. нагрузке на 2-й скорости, мин./макс. 0-800 об/мин
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -35 %
58.8 грн/шт
38.22 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
Знижка -42.9 %
43.2 грн/шт
24.66 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
36000 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -38 %
50.4 грн/шт
31.26 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
Знижка -35 %
72 грн/шт
46.8 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
40.2 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить