Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Акумуляторна шліфувальна машина AWS 18-125 E POWER+
Фото - 1 - Акумуляторна шліфувальна машина AWS 18-125 E POWER+
Фото - 2 - Акумуляторна шліфувальна машина AWS 18-125 E POWER+
Фото - 3 - Акумуляторна шліфувальна машина AWS 18-125 E POWER+
Фото - 1 - Акумуляторна шліфувальна машина AWS 18-125 E POWER+
Фото - 2 - Акумуляторна шліфувальна машина AWS 18-125 E POWER+
Фото - 3 - Акумуляторна шліфувальна машина AWS 18-125 E POWER+

Акумуляторна шліфувальна машина AWS 18-125 E POWER+ (5701424000)

Акумуляторна кутова шліфувальна машина з регулюванням AWS 18-125 E POWER+, M-CUBE -арт. 5701424000
Номер товару 5701424000
В наявності
Ціна:
15408 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Компактна, потужна, безщіткова акумуляторна кутова шліфувальна машина для середніх і важких чорнових і відрізних робіт
  • Безперервний контроль двигуна з функцією зворотного зв'язку: про перевантаження попереджає світлодіодний індикатор на редукторі
  • Якщо двигун перевантажений протягом тривалого періоду або заблокований, функція електронного захисту двигуна завчасно вимикає двигун
  • 3-ступінчасте регулювання швидкості (регулювання швидкості від 3 500 до 8 600 об/хв; регулюється з кроком 100 об/хв за допомогою функції W-CONNECT через ORSYonline) дозволяє оптимально адаптувати швидкість до оброблюваного матеріалу
  • Захисні решітки на вентиляційних отворах забезпечують додатковий захист від стружки
  • Тривалий термін служби двигуна завдяки ефективному, малообслуговуваному, безщітковому EC-двигуну великої потужності
  • Безпечна робота, оскільки функція електронного захисту двигуна завчасно вимикає двигун у разі його блокування або падіння
  • Система швидкозатискних гайок і регулювання захисного кожуха без використання інструментів
  • Комфортна робота без втоми завдяки дуже компактній та ергономічній конструкції з додатковою антивібраційною ручкою
  • Діаметр відрізного диска, макс. 125 мм
    Номінальна напруга 18 В/пост.струму
    Вага обладнання без акумулятора 2 кг
    Частота обертів на холостому ходу, макс. 8600 1/хв
    Типове позначення AWS 18-125 E POWER
    Область застосування Інструмент для чорнового та відрізного шліфування від середніх до важких навантажень. Ідеально підходить для використання з відрізними та чорновими кругами з нашого асортименту

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Компактна, потужна, безщіткова акумуляторна кутова шліфувальна машина для середніх і важких чорнових і відрізних робіт
  • Безперервний контроль двигуна з функцією зворотного зв'язку: про перевантаження попереджає світлодіодний індикатор на редукторі
  • Якщо двигун перевантажений протягом тривалого періоду або заблокований, функція електронного захисту двигуна завчасно вимикає двигун
  • 3-ступінчасте регулювання швидкості (регулювання швидкості від 3 500 до 8 600 об/хв; регулюється з кроком 100 об/хв за допомогою функції W-CONNECT через ORSYonline) дозволяє оптимально адаптувати швидкість до оброблюваного матеріалу
  • Захисні решітки на вентиляційних отворах забезпечують додатковий захист від стружки
  • Тривалий термін служби двигуна завдяки ефективному, малообслуговуваному, безщітковому EC-двигуну великої потужності
  • Безпечна робота, оскільки функція електронного захисту двигуна завчасно вимикає двигун у разі його блокування або падіння
  • Система швидкозатискних гайок і регулювання захисного кожуха без використання інструментів
  • Комфортна робота без втоми завдяки дуже компактній та ергономічній конструкції з додатковою антивібраційною ручкою
  • Характеристики arrow_down
    Діаметр відрізного диска, макс. 125 мм
    Номінальна напруга 18 В/пост.струму
    Вага обладнання без акумулятора 2 кг
    Частота обертів на холостому ходу, макс. 8600 1/хв
    Типове позначення AWS 18-125 E POWER
    Застосування arrow_down
    Область застосування Інструмент для чорнового та відрізного шліфування від середніх до важких навантажень. Ідеально підходить для використання з відрізними та чорновими кругами з нашого асортименту
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    1.62 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 100 шт
    Купити
    42.48 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 50 шт
    Передзамовлення
    2.04 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 100 шт
    Передзамовлення
    Знижка -63.7 %
    2.48 грн/шт
    0.9 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 500 шт
    Купити
    0.96 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 2000 шт
    Передзамовлення
    0.48 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 2000 шт
    Передзамовлення