Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований (00890416)
DIN 7991 / ISO 10642 оцинкована сталь 010.9
ГВИНТ-ISO10642-010.9-IH2,5- (A2K) -M4X16
Номер товару 00890416
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
1.62 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
ISO10642, оцинкована сталь 010.9, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
Стандарт ISO 10642 замінив DIN 7991 | Існує обмежена взаємозамінність (деякі розміри висоти і діаметра головки гвинта змінилися)| номінальний Ø M18, M22, M24 відсутній | Нержавіюча сталь не застосовується | додані класи міцності 10.9 і 12.9).
Через особливості геометрії головки ці гвинти можна піддавати лише обмеженим навантаженням, см. DIN EN ISO 898-1
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,48 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,96 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH2,5 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
ISO10642, оцинкована сталь 010.9, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
Стандарт ISO 10642 замінив DIN 7991 | Існує обмежена взаємозамінність (деякі розміри висоти і діаметра головки гвинта змінилися)| номінальний Ø M18, M22, M24 відсутній | Нержавіюча сталь не застосовується | додані класи міцності 10.9 і 12.9).
Через особливості геометрії головки ці гвинти можна піддавати лише обмеженим навантаженням, см. DIN EN ISO 898-1
Характеристики
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,48 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,96 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH2,5 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований
Немає відгуків про цей товар.